カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(2)
  • SMC(394)
  • SICK(25)
  • 椿本チエイン(23)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • ホンダ(13)
  • アガトン(7)
  • 椿本興業(6)
  • ベッセル(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • 武藤商事(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • ELPA(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • ニッタ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • WALTHER(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-80」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-BG信越化学工業
87,980税込96,778
1箱(500枚)
当日出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン TC-CG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-CG信越化学工業
23,980税込26,378
1箱(500枚)
当日出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-A信越化学工業
179,800税込197,780
1箱(5000枚)
8日以内出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)300×1000暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG信越化学工業
249,800税込274,780
1箱(500枚)
16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
寸法(mm)200×260温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
基板実装用薬品カテゴリ
関連カテゴリ