「sylgard」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。
トラスコ品番423-0442
材質主成分:シリコーン
質量(kg)1.17
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~180
容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1250mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1984
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シリコーン
可使時間(分)60(23℃)
硬化時間(時間)24(23℃)
粘度(Pa・s)13
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間
タイプ高強度付加
配合(比率)1:1
引張強度(MPa)3.5
硬さ(デュロメータA)28
外観無色透明
内容量(kg)A剤:1、B剤:1
粘度(Pa・s)A:85、B:50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
引裂強度12(kN/m)
1セット(2kg)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
付属品CAT-1316 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)700
可使時間(分)60(23℃)
引張強度(MPa)6.5
密度(g/cm3)1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)23
外観半透明
粘度(Pa・s)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)33
添加量CAT-1316(10.0%)
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g
タイプ中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)400
可使時間(分)40(23℃)
引張強度(MPa)3.0
密度(g/cm3)1.19(23℃)
硬さ(デュロメータA)15
外観灰白色
粘度(Pa・s)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)16
添加量CX-32-1714(5.0%)
付属品CAT-1300L-4 100g
破断伸度(%)800
可使時間(分)240(23℃)
引張強度(MPa)1.1
密度(g/cm3)1.04(23℃)
外観半透明
粘度(Pa・s)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間120℃×30分(推奨)
引裂き強度(kN/m)10
硬度(アスカーC)8
添加量CAT-1300L-4(6.0%)
シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低架橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。
低架橋密度による特長
粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。
柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。
低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。
振動吸収性に優れる
シリコーンの特長
耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる
電気特性に優れる
反応副生成物がなく、腐食性が小さい
無色透明で、光透過性が良好である
安全・衛生面に優れる
用途クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護
各種センサモジュールの封止・保護
レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護
制振台のインシュレータ
スポーツシューズ
野球グローブ等
タイプ室温硬化型高粘着タイプ
比重(25℃)0.97
外観無色透明液状
硬化条件23℃/24h
粘度(mPa・s)(23℃)800
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
混合比(主剤:硬化剤)1:1
硬化時間100~150℃加熱で15~60分
1本(2kg)
¥47,980
税込¥52,778
17日以内出荷
付属品CAT-1600 100g
タイプ高強度付加タイプ
破断伸度(%)200
可使時間(分)150(23℃)
引張強度(MPa)6.5
密度(g/cm3)1.27(23℃)
硬さ(デュロメータA)45
外観灰白色
粘度(Pa・s)170
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)15
添加量CAT-1600(10.0%)
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することにより室温で硬化します。
ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g
タイプ一般型取り用・縮合タイプ
破断伸度(%)280
可使時間(分)30(23℃)
引張強度(MPa)3.5
密度(g/cm3)1.16(23℃)
硬さ(デュロメータA)30
外観灰白色
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
硬化時間23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)3
危険物の性状非水溶性
添加量CLC-229(5.0%)
関連キーワード