カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • スバル(168)
  • イマオコーポレーション(69)
  • シグマ光機(62)
  • JTC(55)
  • ホンダ(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • ケルヒャー(35)
  • NOK(25)
  • 三共製作所(20)
  • プロトティップ(12)
  • FKD(フクダ精工)(11)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • 大洋ツール(9)
  • SMC(8)
  • オザック精工(8)
  • CKD(8)
  • エスコ(6)
  • TOSO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc30」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-BG

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン TC-EG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-EG

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス淡青色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ95難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)3.1、(ASTME1530)4.5比誘電率 50Hz6.5、(1kHz)6.5、(MHz)6.4誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)7×10-3、(1MHz)5×10-3危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-CG

    信越化学工業
    4,998税込5,498
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    仕様補強層:ガラスクロス淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り 信越化学工業

    高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り

    信越化学工業
    329税込362
    1セット
    当日出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性に加え、絶縁性も向上しました。 優れた難燃性を有していることから、UL規格に認定されています。
    適合TO-220形状13mm×18mm厚さ(mm)0.3危険物の類別非危険物入数10枚穴径3.0Φ
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1

    信越化学工業
    3,298税込3,628
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT仕様難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm黒茶連続使用温度(℃)-40~180引張強度(MPa)5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180補強層ガラスクロス危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2

    信越化学工業
    3,898税込4,288
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • 低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE

    信越化学工業
    129,800税込142,780
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7

    信越化学工業
    59,980税込65,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色/赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ2構造複合絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)2.3熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.04耐電圧(V)16熱抵抗値(℃/W)1
  • 低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ 信越化学工業

    低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ

    信越化学工業
    63,980税込70,378
    1箱(5枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。
    用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度放熱絶縁シリコーンラバーシート 信越化学工業

    高硬度放熱絶縁シリコーンラバーシート

    信越化学工業
    369税込406
    1セット
    3日以内出荷
    使用方法TO-3P材質シリコン、ガラス繊維危険物の類別非危険物
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-SPA

    信越化学工業
    87,980税込96,778
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ4構造単層難燃性V-0密度(g/cm3)2.4熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.94熱抵抗値(℃/W)0.42
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS

    信越化学工業
    129,800税込142,780
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10

    信越化学工業
    59,980税込65,978
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2

    信越化学工業
    169,800税込186,780
    1箱(5枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
  • 高硬度放熱シリコーン TC-A 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン TC-A

    信越化学工業
    36,980税込40,678
    1箱(5000枚)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
  • 超低硬度放熱シリコーンゴムシート 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンゴムシート

    信越化学工業
    149,800税込164,780
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から16日以内出荷
    独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
    用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策薄紫色構造単層シートサイズ(mm)300×400難燃性V-0密度(g/cm3)3.2/23℃熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)40
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    15日以内出荷から62日以内出荷
    暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20

    信越化学工業
    119,800税込131,780
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
  • 放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン キャップタイプ

    信越化学工業
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG

    信越化学工業
    58,980税込64,878
    1箱(500枚)ほか
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
  • 高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG 信越化学工業

    高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG

    信越化学工業
    7,398税込8,138
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
    温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
  • 低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4 信越化学工業

    低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-HSV-1.4

    信越化学工業
    59,980税込65,978
    1箱(5枚)
    13日以内出荷から16日以内出荷
    弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ25構造単層絶縁破壊電圧(kV)23難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.89耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)1.08
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    厚さ(mm)0.3暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAS-10

    信越化学工業
    43,980税込48,378
    1箱(5枚)
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)1.9熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.24耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)1.15
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAD-10

    信越化学工業
    87,980税込96,778
    1箱(5枚)
    13日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400淡赤紫色温度範囲(℃)-40~180硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)3熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.84耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.74
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    32,980税込36,278
    1箱(500枚)
    16日以内出荷
    厚さ(mm)0.8暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)13体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)2.6
  • 放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業

    放熱シリコーン チューブタイプ

    信越化学工業
    18,980税込20,878
    1箱(500枚)
    16日以内出荷から25日以内出荷
    厚さ(mm)0.45暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)9体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.7
関連キーワード
ctc31特集