5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
用途建築関連・板金作業・内装関連。 トラスコ品番776-8621 セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし
1セット
899 税込989
当日出荷

指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付 トラスコ品番397-9598 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50) 種類セット品 頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

BIT格納スペース付。スペアビットが入ります。(脱着は片方を押してください)。握りやすくて高品質な強化プラスティックハンドル。指先で軽く早く回せます
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番853-2776 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2] 種類セット品 差込角(mm)6.35 寸法D(mm)70 グリップ長さ(mm)87 寸法C(mm)87 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

壁際作業や天井作業に最適。フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。曲げ角度75度まで使用可能。充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)
仕様ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-7978 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット 種類セット品 グリップ長さ(mm)85 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

強力型:本製品は、耐衝撃性ギヤーの開発により、トルク数値30%アップを達成しました。グリップ:握り易く回転トルクの伝達効率が良く、L型ハンドルのため抜群の締め付け力があります。環境対策:(本体)焼却時にダイオキシンを出さない(脱塩ビ)ABS樹脂/ポロプロピレン、(包装)塩素ガスを排出しない(脱塩ビ)ブリスター/ポリエチレンテレフタート(A-PET)材.リサイクル可能
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-8575 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2] 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷