2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mmの超薄型ヘッド。 ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。 L型ハンドルのため倍力作業。 狭いスペースや壁際での作業に最適です。
種類セット品 頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20 商品構成セット品
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく力の入るL型グリップ。ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
トラスコ品番776-8583 セット内容六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm/(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/プラス段付ビット:#2×65mm 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷