スリムマグピタ 段付用サンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。
スリムマグピタビット 段付用サンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。ビット付き。
段付ブロンズバラビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。トラスコ品番853-5793材質H級、特殊鋼シャンク径(mm)6.35
キズ付防止ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)当日出荷
保護キャップ付で建築金物などの傷つきを防止します。キズ防止チューブ付きで、施工手直しを防ぎます。
トラスコ品番776-8168材質特殊鋼全長(mm)125刃先[[+]]2シャンク径(mm)6.35入数(本)2
両頭ブロンズバラビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)¥9,900~税込¥10,890~
1箱(100本)
6日以内出荷
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。材質H級、特殊鋼
カギ棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)20日以内出荷
L棒サンフラッグ(旧:新亀製作所)20日以内出荷
袋入ロング六角レンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。材質特殊鋼
六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。トラスコ品番853-3353対辺寸法(mm)14
キー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途木工穴あけ、軸付サンドペーパーでの研磨作業、軸付砥石での面取り作業に最適です。トラスコ品番837-7942材質特殊鋼、H級シャンク径(mm)6.35
簡易型チャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)20日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。
キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)¥113,880税込¥125,268
1箱(60個)
6日以内出荷
いろいろな先端工具を取り付けることにより、穴あけ・研磨作業が行えます。チャックキー付です。チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業などに。トラスコ品番837-7978材質特殊鋼、H級口径(mm)1.0~10.0
強力型ビットセットビスピタサンフラッグ(旧:新亀製作所)¥109,800税込¥120,780
1箱(100個)
6日以内出荷
ビス落下防止マグネット付、使用頻度の高いビットサイズのセット組となっています。
用途充電・電動ドライバー用のビットとしてご使用下さい。トラスコ品番853-5819材質特殊鋼、H級
ミクロスリードライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
メガネ、カメラ、時計、電卓などの極小ねじ用の専用工具です。極小ネジ、微小組み立てに最適です。
用途メガネ、プラモデル、精密機器などトラスコ品番853-2477寸法(mm)#00×30
ラチェットドライバーセットサンフラッグ(旧:新亀製作所)20日以内出荷
トラスコ品番152-8142セット内容ラチェットドライバーセット
PC黒柄2WAYサンフラッグ(旧:新亀製作所)20日以内出荷
普及型の差替プラスチック柄ドライバーです。
用途修理、メンテナンスなどトラスコ品番554-7269サイズ#2、-6.0
PC柄細軸ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
軸部がクロームメッキで綺麗な仕上げになっており、軸部全身総焼き入れで耐久性も抜群です。
用途修理、メンテナンス作業などに。材質軸部、特殊鋼
プラスチック柄ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
軸部がクロームメッキで綺麗な仕上げになっており、軸部全身総焼き入れで耐久性も抜群です。
用途修理、メンテナンス作業などに。材質軸部、特殊鋼
ハイソフトドライバー細軸サンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
用途OA機器関連の精密作業に適してます。仕様ハンガーフック仕様付属品マグネット入りトラスコ品番853-2486寸法(mm)#0×150仕上先端ブラックポイント仕上げ
ハイソフトドライバー細軸サンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。マグネット入り。
用途OA機器関連の精密作業に適してます。仕様ハンガーフック仕様付属品マグネット入り仕上先端ブラックポイント仕上げ
ソフトラインドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
ソフトライン状の合成樹脂は作業中、油がしみ込まず手が疲れません。
用途電設工事・車両整備関連・工場内作業など。材質軸部、特殊鋼
ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。
用途車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。仕様ハンガーフック仕様その他全身総焼入付属品マグネット入りタイプ強力貫通タイプ仕上先端ブラックポイント仕上げ
ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。後ろから叩ける貫通タイプです。
用途車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。仕様ハンガーフック仕様その他全身総焼入付属品マグネット入りタイプ強力貫通タイプ仕上先端ブラックポイント仕上げ
ハイグリップドライバー ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
指先でグリップ後部を触れるだけで+・-がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。指先でグリップ後部を触れるだけで+・?がわかりますので、ホルダーからの取り出しに大変便利です。
用途電設工事・車両整備関連・工場内作業など。仕様ハンガーフック仕様付属品マグネット入り仕上先端ブラックポイント仕上げ
ソフトラインドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
ソフトライン状の合成樹脂は作業中、油がしみ込まず手が疲れません。
用途電気工事関連・インテリア・家具組み立てなど。材質軸部
マイスターグリップドライバー ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃がさないくぼみがトルク伝達をアップさせます。グリップエンドにはヒートン・蝶ネジなどのネジにも対応しています。
用途電設工事、車両整備関連、工場内作業など仕様ハンガーフック仕様付属品マグネット入り仕上先端ブラックポイント仕上げ
ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付サンフラッグ(旧:新亀製作所)6日以内出荷
グリップ後部に強固な尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
用途修理、メンテナンス、工場内作業など幅広くご使用頂けます。仕様ハンガーフック仕様その他全身総焼入付属品マグネット入りタイプ強力貫通タイプ仕上先端ブラックポイント仕上げ
ミニスパナサンフラッグ(旧:新亀製作所)20日以内出荷
両頭ボールポイントビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)翌々日出荷
用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に仕様磁力付き材質特殊鋼色シルバータイプ両頭タイプ対辺(mm)軸:6.35奥行D×幅W×高さH(mm)約110×6.35×6.35適合工具18Vインパクト対応
両頭六角ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)翌々日出荷
用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に材質特殊鋼色シルバー対辺(mm)軸:6.35適合工具18V/40Vインパクト対応
磁気次郎サンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性強っ。強力マグネットでねじをしっかり保持。マグネットを装着した位置に関係なくねじを確実にキャッチできる!前後どちら向きに差し込んでも問題なく使用できます。ポリカーボネート樹脂により、耐久性が大幅にアップ!脱磁も可能!
対応寸法(mm)六角軸6.35・丸軸4.0~6.3
スリムパーフェクトグリップドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷から9日以内出荷
使いやすさを追求したスリムパーフェクトグリップ。狭い箇所や細い隙間のある機械など、あらゆるメンテナンスに最適。手になじむエラストマー樹脂グリップ。軸部全身焼き入れ加工。ブラックポイント加工。
用途狭い箇所や細い隙間のある機械などのメンテナンスに軸径(Φmm)4
Reセットねじ打ち名人サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)当日出荷
滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用