強力型(インパクト対応)。
本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。
滑らかなトルク伝達
高精度ベアリング使用
市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。
接続口径6.35(六角)
付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個
材質(本体)鉄
質量(g)400
隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在
トラスコ品番396-1346
全長(mm)168
最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4
最大回転数(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プロからアマチュアまで、手軽に木彫・研磨作業が可能です。
用途木材・石・金属の研磨作業などに
付属品カギ棒
軸径(Φmm)6
全長(mm)1300
許容トルク(N・m)3.9
適正回転数(min-1)2.800~4.000rpm
チャック許容範囲(m/m)1.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
関連キーワード