5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
仕様早回しダイヤル付 トラスコ品番295-7493 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 頭部厚(mm)24 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷

狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
用途建築関連・板金作業・内装関連。 トラスコ品番776-8621 セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし
1セット
899 税込989
当日出荷

20mmの超薄型ヘッド。 ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。 L型ハンドルのため倍力作業。 狭いスペースや壁際での作業に最適です。
種類セット品 頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20 商品構成セット品
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく力の入るL型グリップ。ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
トラスコ品番776-8583 セット内容六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm/(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/プラス段付ビット:#2×65mm 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

強力型:本製品は、耐衝撃性ギヤーの開発により、トルク数値30%アップを達成しました。グリップ:握り易く回転トルクの伝達効率が良く、L型ハンドルのため抜群の締め付け力があります。環境対策:(本体)焼却時にダイオキシンを出さない(脱塩ビ)ABS樹脂/ポロプロピレン、(包装)塩素ガスを排出しない(脱塩ビ)ブリスター/ポリエチレンテレフタート(A-PET)材.リサイクル可能
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-8575 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2] 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷