382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付 トラスコ品番397-9598 セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50) 種類セット品 頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1401 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。 トラスコ品番396-1320 セット内容(+)ビット:#1・#2 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)スタビーラチェット
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
798 税込878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ハイブリッドドライバー 替ビット
No.5300 ハイブリッドグリップ用替ビット。ビットは、幅の狭い場所にとても便利な先細タイプ。
全長(mm)135 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番853-2762 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 寸法L(mm)73 寸法D(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
サイズ規格ミリ
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ハイソフトドライバー
エコ商品
先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
用途手の届きにくい箇所のプラス2番ネジの脱着作業に。 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)丸キリ
全長(mm)203 トラスコ品番212-2880 軸径(Φmm)30 質量(g)130 刃長(mm)100
1本
899 税込989
当日出荷

メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。 材質特殊鋼 種類スリムトーション 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ドライバーレンチ
エコ商品
超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。
用途車両・機械・家具・その他。 セット内容アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。
トラスコ品番776-7714 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂
用途内張りフックピンの取り外し RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。 全長(mm)65 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。 材質(グリップ)硬質プラスチック 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。 材質(グリップ)プラスチック 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質特殊鋼 種類スリム、Xトーション 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁力付。H級
先端形状四角 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1本
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
使用寸法M3~M10 タイプタップ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。 付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に使える安全本格工具
用途釘・虫ピン・カシメ叩きに 全長(mm)150 質量(g)62 材質(軸)SVS 材質(柄部)PP 材質(頭)快削鋼 頭部径(Φmm)14 頭部長(mm)45 主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
1本
439 税込483
当日出荷


丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)六角ビット
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。 トラスコ品番853-5804 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
989 税込1,088
当日出荷

狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。
用途工場作業・建築作業・内装工事などに。 種類オフセットドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に曲がるので壁際作業に便利です。先端のガイドを指で持ってご使用下さい。
用途角や際部分のネジ締め作業に。 種類フレキシブルドライバー 商品構成単品 サイズ(mm)250×40
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部は焼き入れ加工済み。
用途メガネ・プラモデル・精密機器など。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)1.8 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットがばらけず、保管に便利です。
用途ビット収納に。 ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石で、手の届かない所の部品などを確実にキャッチ。自由に曲げて使えるフレキシブルシャフト。重さ1kgまでOK!
トラスコ品番777-7841 全長(mm)600 質量(g)202 先端径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。 種類ナットドライバー 深さ(mm)ソケット/60 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番851-0981 種類特殊形状 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
379 税込417
当日出荷

トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。 材質(グリップ)軟質樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに! 材質(グリップ)金属製 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。 トラスコ品番853-2716 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷

材質特殊鋼 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)