絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通し軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー通し軸形クラッチシンフォニアテクノロジー
74,980税込82,478
1個
翌日出荷
リニアフィーダ LFシリーズ シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFシリーズシンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。 一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。 ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。 直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。 メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。 微小・精密部品に幅広く対応 一般微小・精密部品に幅広く対応できます。 手軽で、ローコスト 小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。 理想的な機器セッティングが実現 コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。
定格電圧(V)100/110定格電流(A)100~180適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9質量(kg)駆動部:3.5定格電圧(V)200角度(°)板ばね:12定格電流(A)0.12最大幅(mm)40最大長(mm)350振動数範囲(Hz)95~120最大振幅0.60mmケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
無接点制御器 FMPR形 シンフォニアテクノロジー無接点制御器 FMPR形シンフォニアテクノロジー
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
本制御器は、セルパックシリーズのクラッチとブレーキ及びブレーキのみを制御するための専用無接点制御器です。基本回路は、電源部・パワースイッチング部・操作制御部の3つより構成されております。 クラッチ・ブレーキのスイッチングは、パワートランジスタを使用した無接点回路方式で、動作を確実に行わせるためクラッチは釈放時ブレーキは吸引時に、逆励磁を印加させております。また、ブレーキ用に解放電圧調整ができるようになっております。交流入力電源、クラッチ・ブレーキ及び外部信号(押し釦スイッチ、リレー接点、トランジスタ、近接リレー等)の結線を行えば動作します。
質量(kg)3.4定格連続構造鋼板製壁掛保護形出力電圧(V)クラッチ:DC24、 ブレーキ:DC1~24±10%容量(W)35(クラッチ側)、35(ブレーキ側)塗装色マンセル7.5BG6/1.5励磁方式クラッチ/ブレーキともコンデンサ逆励磁付ヒューズ容量(A)5入力電源(V)AC100/110、AC200/220
マイクロブレーキ BB シンフォニアテクノロジーマイクロブレーキ BBシンフォニアテクノロジー
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。 小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。 OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。 超小形・軽量・高トルク。 高応答で高精度。 フェーシングはアスベストフリー。 すぐれた熱放散性。 取扱い簡単でメンテナンスフリー。
機種マイクロブレーキ
ブレーキ シンフォニアテクノロジーブレーキシンフォニアテクノロジー
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
1.精度が抜群の定トルク特性 スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。 2.正確・自在な比例制御性 トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。 3.高速回転ができる 純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。 4.寿命は半永久的 機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。 5.スムーズな連結、正確な反復性 電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。 6.取付け・使用姿勢は自在。 シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
タイプヒステリシスブレーキ
パーマネントクローズブレーキユニット EPR シンフォニアテクノロジーパーマネントクローズブレーキユニット EPRシンフォニアテクノロジー
429,800税込472,780
1個
8日以内出荷
ブレーキに無励磁作動形を用いたクラッチ・ブレーキユニットで、クラッチはワーナークラッチSFC形を、ブレーキにERS形を使用。 EP形クラッチ・ブレーキユニットと取付互換性があります。
軸径(Φmm)22形状突合せ軸形ブレーキ無励磁作動形パーマネントクローズブレーキ質量(kg)15消費電力(W)クラッチ:23、ブレーキ:13定格電圧 DC Vクラッチ:24、ブレーキ:24クラッチワーナークラッチ機種クラッチ・ブレーキユニット静摩擦トルク(Nm)クラッチ:70、ブレーキ:40
パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズシンフォニアテクノロジー
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
セルキャブクラッチ JCC シンフォニアテクノロジーセルキャブクラッチ JCCシンフォニアテクノロジー
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。 使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。 摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。 板ばね駆動でオートギャップ付。 高応答で動作が確実。 ズバ抜けた熱放散能力。 鳴きがないサイレント構造。 フェーシングはアスベストフリー。 取付姿勢は自由自在。
適合電源箱:DMP-20/24A形状突合せ軸形定格電圧 DC V24機種セルキャブクラッチ
シングルコントローラ シンフォニアテクノロジーシングルコントローラシンフォニアテクノロジー
88,980税込97,878
1台
当日出荷
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズシンフォニアテクノロジー
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
円筒ボウル シンフォニアテクノロジー円筒ボウルシンフォニアテクノロジー
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
材質ステンレス
DM/DMSシリーズ専用コントローラ シンフォニアテクノロジーDM/DMSシリーズ専用コントローラシンフォニアテクノロジー
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。仕様外部信号により運転/停止が可能トラスコ品番119-8633適合機種DM/DMSシリーズ幅(mm)119質量(kg)2高さ(mm)170切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)奥行(mm)141制御方式PWM方式出力電圧0~190V出力電流(A)水平4A 垂直2A出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジーPMC パウダクラッチ(マイクロ形)シンフォニアテクノロジー
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
定格トルク(N・m)1最高回転数(min-1[r.p.m])1800軸径(Φmm)7幅(mm)85質量(kg)0.90消費電力75℃(W)13.5外径(Φmm)76定格電圧 DC V24
振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形シンフォニアテクノロジー
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電源三相
周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズ シンフォニアテクノロジー周波数可変式デジタルコントローラ C9-03VFTCシリーズシンフォニアテクノロジー
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
質量(kg)1.8出力電圧0~95V最大電流(A)0.6A周波数全波:100~180Hz高周波:220~360Hz入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
定格電圧(V)200/220振動数50~90Hz角度α(°)(板ばね取付)0~20角度β(°)(板ばね取付)10~30適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
リニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ LFB/HLFBシリーズ(板ばね防振タイプ)シンフォニアテクノロジー
98,980税込108,878
1個
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC
ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ シンフォニアテクノロジーミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズシンフォニアテクノロジー
94,980税込104,478
1個
翌日出荷
フローコントロールバルブ FV・MFV形 シンフォニアテクノロジーフローコントロールバルブ FV・MFV形シンフォニアテクノロジー
84,980税込93,478
1個
翌日出荷
パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズシンフォニアテクノロジー
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から15日以内出荷
電源電圧(V)200振動数100~180Hz
PTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキ シンフォニアテクノロジーPTB ヒートパイプ冷却式パウダブレーキシンフォニアテクノロジー
219,800税込241,780
1個
翌日出荷から76日以内出荷
形状軸付形定格電圧 DC V24仕様ヒートパイプ冷却式
PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジーPMC パウダクラッチ(マイクロ形)シンフォニアテクノロジー
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)12最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
PHC-R パウダクラッチ(中空軸形) シンフォニアテクノロジーPHC-R パウダクラッチ(中空軸形)シンフォニアテクノロジー
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
定格電圧 DC V24
PHB パウダブレーキ(中空軸形) シンフォニアテクノロジーPHB パウダブレーキ(中空軸形)シンフォニアテクノロジー
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から10日以内出荷
定格電圧 DC V24
PB・PBS・RF ワーナーブレーキ シンフォニアテクノロジーPB・PBS・RF ワーナーブレーキシンフォニアテクノロジー
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24適合(電源箱)DMP-63/24A
NB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無) シンフォニアテクノロジーNB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無)シンフォニアテクノロジー
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
適合(電源箱)DMP-63/24A幅(mm)33.5質量(kg)1.9最高回転数(min-1[r.p.m])空転時/5000連結時/4000消費電力75℃(W)22外径(Φmm)137定格電圧 DC V24静摩擦トルク(Nm)50許容総仕事量(J)調整まで/29.0×107摩耗限度まで/87.0×107
ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーERS 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
定格電圧 DC V24
AR アームブレーキ シンフォニアテクノロジーAR アームブレーキシンフォニアテクノロジー
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
ブレーキワーナーブレーキ定格電圧 DC V24
セルキャブブレーキ シンフォニアテクノロジーセルキャブブレーキシンフォニアテクノロジー
74,980税込82,478
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24質量(kg)5.7消費電力75℃(W)31静摩擦トルク(Nm)100
薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型)シンフォニアテクノロジー
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ワーナークラッチ SF(通し軸)型 シンフォニアテクノロジーワーナークラッチ SF(通し軸)型シンフォニアテクノロジー
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から11日以内出荷
1.取り付け後はオートギャップ装置により一切調整不要。2.小型軽量で取り付けが簡単。3.組み込みが容易。4.電流調整によりトルク制御が自由自在。5.熱放散がよく、仕事量が増大。6.長寿命で、消費電力が少ない。ワーナークラッチ定格トルク:0.1~180kgm精度が高く、消費電力が少ない通し軸構造。取付方法:BMS:スプラインドライブボールベアリング取付型BMP:ピンドライブボールベアリング取付型FMS:スプラインドライブフランジ取付型IMS:ピンドライブ内側取付型FMG:スプラインドライブフランジ取付型(フランジハブ付)BMG:スプラインドライブボールベアリング取付型(フランジハブ付)AG:オートギャップ機構付
構造通し軸構造
クラッチカプラCLC型 (クラッチユニット) シンフォニアテクノロジークラッチカプラCLC型 (クラッチユニット)シンフォニアテクノロジー
95,980税込105,578
1個
翌日出荷
定格トルク:0.7~180kgm
張力制御機 シンフォニアテクノロジー張力制御機シンフォニアテクノロジー
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
フィーダ式ホッパ シンフォニアテクノロジーフィーダ式ホッパシンフォニアテクノロジー
339,800税込373,780
1個
15日以内出荷
コントローラ シンフォニアテクノロジーコントローラシンフォニアテクノロジー
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
SBS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーSBS 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
189,800税込208,780
1個
翌日出荷