商品豆知識
パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。
ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
コントローラ・ボウルは別売りです。
周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。
新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。
パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。
小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5
高さ(mm)133
外径(Φmm)160
定格電流(A)0.4
電源電圧(V)200
振動数範囲(Hz)100~180
適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)0.6(シュート)最大0.4
最大幅(mm)(シュート)35
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)300
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。
適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR
定格電圧200V
角度(°)15(板バネ取付)
振幅(mm)0.6
振動数100~180Hz
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V
入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。
定格電圧(V)200
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。
定格電圧(V)200
垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。
定格電圧(V)200
振幅(mm)水平1.0/垂直0.3
振動数範囲(Hz)70~110
垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。高速供給が可能です。
用途医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。
定格電圧(V)200
振動数範囲(Hz)70~110
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)1.8(シュート)最大1.5
最大幅(mm)(シュート)45
振動数50~90Hz
最大長(mm)(シュート)450
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。
豊富な外部コントロール機能を備えています。
CEマーキング適合品です。
キーロック機能付です。
オートチューニング機能で板ばね調整不要です。
適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。
豊富な外部コントロール機能を備えています。
CEマーキング適合品です。
キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現
周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:15
振動数範囲(Hz)80~110
ケーブルサイズ(mm2)0.75
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
より小さくなった床反力
駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。
板ばね調整・コアギャップ調整不要
別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。
振動干渉なし
パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。
シュート振動角が均一
シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。
少ない消費電力
共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9
質量(kg)駆動部:3.5
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:12
定格電流(A)0.12
最大幅(mm)40
最大長(mm)350
振動数範囲(Hz)95~120
最大振幅0.60mm
ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
適合(コントローラ)C10-1VF
定格電圧(V)200
角度(°)(板ばね)15
自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。
仕様外部信号により運転/停止が可能
トラスコ品番119-8633
適合機種DM/DMSシリーズ
幅(mm)119
質量(kg)2
高さ(mm)170
切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)
奥行(mm)141
制御方式PWM方式
出力電圧0~190V
出力電流(A)水平4A 垂直2A
出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力
入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)
出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード