商品豆知識
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V
入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz
振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
質量(kg)1.8
出力電圧0~95V
最大電流(A)0.6A
周波数全波:100~180Hz高周波:220~360Hz
入力電源AC100/110±10% 50/60Hz
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800
質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23
コイル定格電圧(V)200/220
定格電流(A)コイル:1
振動数駆動:50~70(Hz)
適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
1個
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。
仕様外部信号により運転/停止が可能
トラスコ品番119-8633
適合機種DM/DMSシリーズ
幅(mm)119
質量(kg)2
高さ(mm)170
切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)
奥行(mm)141
制御方式PWM方式
出力電圧0~190V
出力電流(A)水平4A 垂直2A
出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力
入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)
出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現
周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:15
振動数範囲(Hz)80~110
ケーブルサイズ(mm2)0.75
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。
ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
コントローラ・ボウルは別売りです。
周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。
新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。
パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。
小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5
高さ(mm)133
外径(Φmm)160
定格電流(A)0.4
電源電圧(V)200
振動数範囲(Hz)100~180
適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
より小さくなった床反力
駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。
板ばね調整・コアギャップ調整不要
別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。
振動干渉なし
パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。
シュート振動角が均一
シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。
少ない消費電力
共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
厚さ(mm)最小:9
質量(kg)駆動部:3.5
定格電圧(V)200
角度(°)板ばね:12
定格電流(A)0.12
最大幅(mm)40
最大長(mm)350
振動数範囲(Hz)95~120
最大振幅0.60mm
ケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯
適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ
トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。
アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。
駆動部ごと水洗い可能
ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。
食の安全
電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。
コンタミの防止
金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。
標準トラフは別売りです。
周波数(Hz)50~70
電圧(V)200
最大振幅1.6mm
関連キーワード