パーマネントクローズブレーキユニット EPRシンフォニアテクノロジー8日以内出荷
ブレーキに無励磁作動形を用いたクラッチ・ブレーキユニットで、クラッチはワーナークラッチSFC形を、ブレーキにERS形を使用。
EP形クラッチ・ブレーキユニットと取付互換性があります。
軸径(Φmm)22形状突合せ軸形ブレーキ無励磁作動形パーマネントクローズブレーキ質量(kg)15消費電力(W)クラッチ:23、ブレーキ:13定格電圧 DC Vクラッチ:24、ブレーキ:24クラッチワーナークラッチ機種クラッチ・ブレーキユニット静摩擦トルク(Nm)クラッチ:70、ブレーキ:40