絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

VIBRA(新光電子)

VIBRA(新光電子)のページです。VIBRA(新光電子)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在258件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名新光電子株式会社
設立1963/06/10
所在地〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRA電子天秤専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
    用途VIBRA電子天秤専用電源仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
  • CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙 VIBRA(新光電子)

    CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(20巻)
    当日出荷
    用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙センサー音叉式力センサ
  • 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん AjⅡ

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
    仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRA電子天秤専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    VIBRA電子天秤専用電源
    用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX3000・PCX6000・PCX12000
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    仕様バックライト液晶表示、専用風防出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)センサー音叉式力センサ機能風防表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M1級

    VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級

    VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
  • カウンティングスケール VIBRA(新光電子)

    カウンティングスケール

    VIBRA(新光電子)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
    表示形式デジタル
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • VIBRAプリンター専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRAプリンター専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
    用途VIBRAプリンター専用電源適合機種CSP-160Ⅱ出力DC9V/800mA入力AC100~240V
  • SUSピンセット 5g~1mg用 VIBRA(新光電子)

    SUSピンセット 5g~1mg用

    VIBRA(新光電子)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    ステンレス製ピンセット
    材質ステンレス長さ(mm)105サイズS
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,298税込9,128
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大) VIBRA(新光電子)

    AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)適合機種AJ(Ⅱ)2200~12K、SJ-2200~12K
  • 円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)アルミ
  • 枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)

    枕型分銅 M2級 ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼形状枕型等級M2級(3級)表面粗さ鏡面仕上
  • RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)

    RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)

    VIBRA(新光電子)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • ジャーナルプリンター付属品 VIBRA(新光電子)

    ジャーナルプリンター付属品

    VIBRA(新光電子)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
  • ジャーナルプリンター VIBRA(新光電子)

    ジャーナルプリンター

    VIBRA(新光電子)
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトジャーナルプリンターです。
    付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻タイプコンパクトで手軽なプリンタ電源(V)AC100(専用ACアダプター)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
  • 円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 鉄塗装

    VIBRA(新光電子)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質鉄塗装形状円盤型等級M2級(3級)
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用

    VIBRA(新光電子)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • SUSピンセット 200g~1g用 VIBRA(新光電子)

    SUSピンセット 200g~1g用

    VIBRA(新光電子)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ピンセット
    材質ステンレス長さ(mm)150サイズM
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11項に適合
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    5,498税込6,048
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
  • フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • RJ用ダストカバー VIBRA(新光電子)

    RJ用ダストカバー

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途新光電子製 RJ用ダストカバー適合機種RJシリーズ
  • IR通信プリンター VIBRA(新光電子)

    IR通信プリンター

    VIBRA(新光電子)
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
    付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻電源(V)AC100(専用ACアダプター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
  • 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり

    VIBRA(新光電子)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。
    種類台はかり表示形式デジタル使用地区北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県風袋引方法半自動風袋計量/自動風袋引きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス等級M1級(2級)許容誤差最大:M1級
  • 作業用布手袋 VIBRA(新光電子)

    作業用布手袋

    VIBRA(新光電子)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
  • CSP-240用ロール紙 VIBRA(新光電子)

    CSP-240用ロール紙

    VIBRA(新光電子)
    2,998税込3,298
    1セット(10巻)
    当日出荷
    用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    10個または30個でワークの単重をワンタッチで設定可能な計数はかりです。ステンレスボディで防塵・防水機能になっており耐久性も抜群です。
    用途同一物の計数作業等種類電子天秤
  • 分析用電子天びん VIBRA(新光電子)

    分析用電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
    用途研究・品質管理分野の精密計量最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g、mg