曜日別特売

高精度電子天びん 特定計量器

高精度電子天びん 特定計量器 - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 - VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 - VIBRA(新光電子)
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
g
内容量
1台
取扱説明書:(7.19MB)
全30種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75678745ALG223H2200.02丸
¥109,000
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678858ALG323H3200.02丸
¥130,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75678971ALG623H6200.02丸
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679077ALG1203H12000.1丸
¥195,000
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679190ALG1502H15000.5角
¥105,000
¥88,980
¥97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679235ALG2202H22000.5角
¥109,000
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679251ALG3202H32000.5角
¥130,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679260ALG6202H62000.5角
¥160,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679278ALG8201H82005角
¥115,000
¥96,980
¥106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679287ALG15001H150005角
¥128,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679531ALG223H(校正書・トレサビリティ体系図付き)2200.02丸
¥124,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679540ALG323H(校正書・トレサビリティ体系図付き)3200.02丸
¥145,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679549ALG623H(校正書・トレサビリティ体系図付き)6200.02丸
¥175,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679558ALG1203H(校正書・トレサビリティ体系図付き)12000.1丸
¥210,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679567ALG1502H(校正書・トレサビリティ体系図付き)15000.5角
¥120,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679576ALG2202H(校正書・トレサビリティ体系図付き)22000.5角
¥124,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679585ALG3202H(校正書・トレサビリティ体系図付き)32000.5角
¥145,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679610ALG6202H(校正書・トレサビリティ体系図付き)62000.5角
¥175,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679619ALG8201H(校正書・トレサビリティ体系図付き)82005角
¥130,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679628ALG15001H(校正書・トレサビリティ体系図付き)150005角
¥143,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679865ALG223H(JCSS校正証明書付)2200.02丸
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679881ALG323H(JCSS校正証明書付)3200.02丸
¥160,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679890ALG623H(JCSS校正証明書付)6200.02丸
¥190,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679899ALG1203H(JCSS校正証明書付)12000.1丸
¥225,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679908ALG1502H(JCSS校正証明書付)15000.5角
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679917ALG2202H(JCSS校正証明書付)22000.5角
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679935ALG3202H(JCSS校正証明書付)32000.5角
¥160,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679951ALG6202H(JCSS校正証明書付)62000.5角
¥190,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679960ALG8201H(JCSS校正証明書付)82005角
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75679969ALG15001H(JCSS校正証明書付)150005角
¥163,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする