測定・測量用品 (257) 自動車用品 (138,154) ブランド: ミツビシブランド: VIBRA(新光電子)すべて解除
枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子) (3件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子) 当日出荷
VIBRA電子天秤専用電源
用途 適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX3000・PCX6000・PCX12000
高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子) (1件のレビュー) 当日出荷 から 60日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応
バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途 薬品等の計量、計数はかり 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力 RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子) (6件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状 円筒形 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 M1級(2級) 表面粗さ(μm) 5以下 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子) (2件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状 枕型 材質 鋳鉄 等級 M1級(2級) 表面処理 鏡面バフ仕上
高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子) (3件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式 デジタル 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源 専用ACアダプタ(UM128) 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 仕様 バックライト液晶表示、専用風防 センサー 音叉式力センサ 機能 風防 使用温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間 5年保証
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 当日出荷 から 7日以内出荷
用途 電子天びんの点検及び校正に使用する 形状 円筒型 等級 M1級(2級) 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別 基準分銅型 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプ ケース付 密度 IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さ JIS B 7609:2008 12項に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途 実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状 円盤型 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級 M1級(2級) 表面粗さ(μm) 5以下 密度 JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様 [磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合