カテゴリ
- 測定・測量用品(258)
- 自動車用品(138,104)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- VIBRA(新光電子)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
サービス分類
- レンタル(26)
商品レビュー
- 以上(891)
- 以上(979)
- 以上(989)
- 以上(996)
価格
- 1,500円以下(37,630)
- 1,500-10,000円(53,029)
- 10,000-50,000円(38,630)
- 50,000-100,000円(11,444)
- 100,000円以上(6,407)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

VIBRA電子天秤専用ACアダプター
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。用途VIBRA電子天秤専用電源仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
CSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙
VIBRA(新光電子)¥2,998税込¥3,2981セット(20巻)当日出荷用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙センサー音叉式力センサ
高精度電子天びん AjⅡ
VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台ほか当日出荷から60日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品用途薬品等の計量、計数はかり過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
枕型分銅(鋳鉄製)M2級
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
VIBRA電子天秤専用ACアダプター
VIBRA(新光電子)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷VIBRA電子天秤専用電源用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX3000・PCX6000・PCX12000
高精度電子天びん RJ
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から15日以内出荷音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ機能風防使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引方法あり
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
...