絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
316件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
27,980税込30,778
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級F2級(1級)仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
32,980税込36,278
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級F2級(1級)材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M2級(3級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,998税込7,698
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M2級(3級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
8,898税込9,788
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級F2級(1級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
10,980税込12,078
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級F2級(1級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
9,598税込10,558
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス
増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
防爆データロガー VIBRA(新光電子)防爆データロガーVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所で安心して計量器からデータを取得できます。
用途危険場所において計量データの取得・保存付属品革製ストラップ、六角レンチ、単3マンガン乾電池4本(確認用)適合機種AZ-B/-BA、CZ-B、FZ/-B、GZⅢ(A)/-B(A)電源乾電池駆動(単3マンガン乾電池(LR6)4本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36機能アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能防塵防水性能IP65動作時間200時間防爆認証本質安全防爆構造:第TC19598号
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BRVIBRA(新光電子)
629,800税込692,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)ひょう量単位kg
本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZ-BVIBRA(新光電子)
489,800税込538,780
1セットほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり FZVIBRA(新光電子)
739,800税込813,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)
319,800税込351,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 防塵・防水型
用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
本質安全防爆構造電子はかり AZ-B VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり AZ-BVIBRA(新光電子)
199,800税込219,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量出力IR通信表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防振台(2台用) VIBRA(新光電子)防振台(2台用)VIBRA(新光電子)
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
用途天びん用防振台(2台用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×800
防振台(1台用) VIBRA(新光電子)防振台(1台用)VIBRA(新光電子)
249,800税込274,780
1個
28日以内出荷
用途天びん用防振台(1台用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×600×800
フォーク 5kg用 円筒OIML型5kg専用 VIBRA(新光電子)フォーク 5kg用 円筒OIML型5kg専用VIBRA(新光電子)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
OIML型円筒分銅 5kg専用フォーク
仕様円筒OIML型5kg専用
フォーク 2kg用 円筒OIML型2kg専用 VIBRA(新光電子)フォーク 2kg用 円筒OIML型2kg専用VIBRA(新光電子)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
OIML型円筒分銅 2kg専用フォーク
仕様円筒OIML型2kg専用
微小板状分銅 F1級 洋銀 VIBRA(新光電子)微小板状分銅 F1級 洋銀VIBRA(新光電子)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)材質洋銀
比重計 VIBRA(新光電子)比重計VIBRA(新光電子)
249,800税込274,780
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状ひょう量単位g
比重計 VIBRA(新光電子)比重計VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3最小表示(g)0.01仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状ひょう量単位g
電子天秤オプション リミット接点出力基板 VIBRA(新光電子)電子天秤オプション リミット接点出力基板VIBRA(新光電子)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途ランプ・ブザー動作用
電子天秤オプション RS-232C双方向出力基板 VIBRA(新光電子)電子天秤オプション RS-232C双方向出力基板VIBRA(新光電子)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途PC・制御機器通信用
電子天秤オプション Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX基板 VIBRA(新光電子)電子天秤オプション Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX基板VIBRA(新光電子)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途PC・制御機器通信用仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ)加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
単位水量測定用はかり VIBRA(新光電子)単位水量測定用はかりVIBRA(新光電子)
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
キャリングケース一体型の秤です。乾電池駆動で持ち運びに最適です。単位水量測定に特化しています。
用途単位水量測定、エアメーター校正用ひょう量(kg)30最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
卓上型防振台(1台用) VIBRA(新光電子)卓上型防振台(1台用)VIBRA(新光電子)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
用途天びん用防振台(卓上型)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×600×120
多機能プリンター VIBRA(新光電子)多機能プリンターVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙57mm幅普通ロール紙電源(V)AC100(ACコードプラグ)付属品はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93
セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg) VIBRA(新光電子)セット分銅 OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 5kgセット(1g~2kg)VIBRA(新光電子)
369,800税込406,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する質量(g)15個/6110形状円筒型等級M1級(2級)セット内容5kgセット(1g~2kg)種別OIML型材質非磁性ステンレス