絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
316件中 281316
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
98,980税込108,878
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。
センサー音叉式電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)精度等級2級
CSP-240 - CG-3000 接続ケーブル VIBRA(新光電子)CSP-240 - CG-3000 接続ケーブルVIBRA(新光電子)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
円盤分銅 VIBRA(新光電子)円盤分銅VIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
ALE用ダストカバー(小) VIBRA(新光電子)ALE用ダストカバー(小)VIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途新光電子製 ALE用ダストカバー(小)適合機種ALE223~623、ALE223R~623R
XFR用ダストカバー VIBRA(新光電子)XFR用ダストカバーVIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途新光電子製 XFR用ダストカバー適合機種XFR-135・225W・224
HTR用ダストカバー VIBRA(新光電子)HTR用ダストカバーVIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途新光電子製 HTR用ダストカバー適合機種HTR-80・120・220
GZⅡ用ダストカバー VIBRA(新光電子)GZⅡ用ダストカバーVIBRA(新光電子)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途新光電子製 GZⅡ用ダストカバー適合機種GZⅡシリーズ
HJ-K・HJR-K用計量皿(W350mm×D400mm) VIBRA(新光電子)HJ-K・HJR-K用計量皿(W350mm×D400mm)VIBRA(新光電子)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 HJ-K・HJR-K用計量皿適合機種HJ-22K・HJ-33K・HJ-62K・HJR-17K・HJR-22K・HJR-33KT・HJR-33K・HJR-62K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
HTR用計量皿(Φ80mm) VIBRA(新光電子)HTR用計量皿(Φ80mm)VIBRA(新光電子)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 HTR用計量皿計量皿寸法(Φmm)80適合機種HTR-80・120・220
XFR用計量皿(Φ80mm) VIBRA(新光電子)XFR用計量皿(Φ80mm)VIBRA(新光電子)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 XFR用計量皿計量皿寸法(Φmm)80適合機種XFR-135・225W・224
ALE用計量皿(Φ118mm) VIBRA(新光電子)ALE用計量皿(Φ118mm)VIBRA(新光電子)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 ALE用計量皿計量皿寸法(Φmm)118適合機種ALE223~623、ALE223R~623R
RJ用計量皿(W190×D190) VIBRA(新光電子)RJ用計量皿(W190×D190)VIBRA(新光電子)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 RJ用計量皿適合機種RJ-1200・3200・12K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
CJ・CJR用計量皿(W190×D190) VIBRA(新光電子)CJ・CJR用計量皿(W190×D190)VIBRA(新光電子)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 CJ・CJR用計量皿適合機種CJ-2200~15K、CJR-3200~15K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
CJ・CJR用計量皿(Φ140mm) VIBRA(新光電子)CJ・CJR用計量皿(Φ140mm)VIBRA(新光電子)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 CJ・CJR用計量皿計量皿寸法(Φmm)140適合機種CJ-220~820、CJR-320・620
HJ(Ⅱ)用計量皿(W250mm×D220mm) VIBRA(新光電子)HJ(Ⅱ)用計量皿(W250mm×D220mm)VIBRA(新光電子)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 HJ(Ⅱ)用計量皿適合機種HJ(Ⅱ)-21K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×220
HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿(W200mm×D200mm) VIBRA(新光電子)HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿(W200mm×D200mm)VIBRA(新光電子)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿適合機種HJ(Ⅱ)1200~15K、HJR(Ⅱ)1200~4200計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)200×200
HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿(W140mm×D120mm) VIBRA(新光電子)HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿(W140mm×D120mm)VIBRA(新光電子)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿適合機種HJ(Ⅱ)220~620、HJR(Ⅱ)220~620計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)140×120
SJ・AJ(Ⅱ)用計量皿(W170mm×D140mm) VIBRA(新光電子)SJ・AJ(Ⅱ)用計量皿(W170mm×D140mm)VIBRA(新光電子)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)用 計量皿適合機種SJ-820・1200、AJ(Ⅱ)1200計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×140
SJ・AJ(Ⅱ)用計量皿(W180mm×D160mm) VIBRA(新光電子)SJ・AJ(Ⅱ)用計量皿(W180mm×D160mm)VIBRA(新光電子)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)用 計量皿(W180mm×D160mm)適合機種SJ-2200~12K、AJ(Ⅱ)2200~12K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160
HJ-K用アジャスター VIBRA(新光電子)HJ-K用アジャスターVIBRA(新光電子)
2,798税込3,078
1セット(4個)
6日以内出荷
用途新光電子製 HJ-K用アジャスター適合機種HJ-22K・HJ-33K・HJ-62K・HJR-17K・HJR-22K・HJR-33KT・HJR-33K・HJR-62K
GZⅢ用アジャスター VIBRA(新光電子)GZⅢ用アジャスターVIBRA(新光電子)
10,980税込12,078
1セット(4個)
6日以内出荷
用途新光電子製 GZⅢ用アジャスター適合機種GZⅢシリーズ
CG・CGXⅡ用アジャスター VIBRA(新光電子)CG・CGXⅡ用アジャスターVIBRA(新光電子)
1,398税込1,538
1セット(4個)
6日以内出荷
用途新光電子製 CG・CGXⅡ用アジャスター適合機種CG・CGXⅡシリーズ
CSP-240用インクリボン VIBRA(新光電子)CSP-240用インクリボンVIBRA(新光電子)
6,998税込7,698
1セット(5個)
6日以内出荷
用途新光電子製プリンタCSP-240 用インクリボン
ATX用サーマルロール紙 VIBRA(新光電子)ATX用サーマルロール紙VIBRA(新光電子)
6,798税込7,478
1セット(50巻)
6日以内出荷
用途新光電子製ATX用サーマルロール紙
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から3日以内出荷
質量(g)2.7目量(g)0.01計量皿寸法(mm)180×160秤量3200g
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から3日以内出荷
目量(g)0.01計量皿寸法(mm)180×160秤量2200g
多機能プリンター VIBRA(新光電子)多機能プリンターVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93機能カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能記録紙57mm幅 普通ロール紙電源(V)AC100(ACコードプラグ)付属品はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BRVIBRA(新光電子)
629,800税込692,780
1台ほか
31日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。 精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整) 赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能) 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部 パネル角度は無段階で調整が可能 乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
用途薬品等の計量種類防爆構造電子はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×400調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)使用環境湿度(%)80以下電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
高精度電子台はかり FJ VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり FJVIBRA(新光電子)
919,800税込1,011,780
1台ほか
31日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり種類高精度電子台はかり表示形式デジタル最小表示(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)800×600×H125ケーブル長(m)(はかり)5調整方式外部校正分銅による手動スパン調整寸法(mm)(表示部)294×100×184機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)使用環境湿度(%)80以下質量(kg)(計量部)53、(表示部)2出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源(V)AC100電源コード(m)3風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】汎用電子台はかり(乾電池式)(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり 計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。 AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様【計量精度】1/3000セット内容本体(表示器付)、計量皿、収納ケース寸法(mm)計量皿:W380×D530、外形:380×665×760質量(kg)15電源単1形乾電池2本、0.07W(0.025A)消費ひょう量150 kg最小表示10g / 20g / 50g表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式レンジ切替30kg / 60kg / 150kg
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
乾電池駆動で最大150時間駆動 画期的な小型キャリングケース一体型で、持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮しています。
セット内容本体(TS-30K・単1電池×2)、収納ケース(本体と一体型・調節脚×4)寸法(mm)370(L)×322(W)×172(H)電源単1マンガンまたは単1アルカリ乾電池2本ひょう量30kg最小表示5g/1g(ワンタッチ切替)計量皿寸法(mm)220×220使用時間約150時間(アルカリ)
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5gセット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量33kg再現性0.1g計量皿寸法(mm)W350×D400目量1g直線性±0.3g
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)電源専用ACアダプターひょう量3200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)200×200直線性±0.03g
【レンタル】電子天秤(校正書付) VIBRA(新光電子)【レンタル】電子天秤(校正書付)VIBRA(新光電子)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース寸法(mm)W192×W265×H87出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備電源専用ACアダプターひょう量6200g最小表示0.01g再現性0.01g計量皿寸法(mm)W180×D160目量0.1g風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.03g
枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状枕型
本質安全防爆構造電子はかり用オプション VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり用オプションVIBRA(新光電子)
77,980税込85,778
1台
11日以内出荷
用途AZ-B450K(-SUS)、AZ-BA450K(-SUS)専用オプションです。RoHS指令(10物質対応)対応