カテゴリ

  • 測定用品(139)
    • 分銅/おもり(121)
  • 測定関連サービス(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • A&D(48)
  • 村上衡器(16)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • アズワン(9)
  • 三商(2)
  • エー・アンド・デイ(23)
  • 大正天びん製作所(52)
  • オーハウス(42)
  • 島津製作所(31)
  • 関西衡機(18)
  • 日本度器(15)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • TRUSCO(6)
  • アルファーミラージュ(6)
  • Peacock(尾崎製作所)(2)
  • シンワ測定(2)
  • タニタ(2)
  • テクロック(2)
最小表示
  • 0.001g(3)
  • 0.01g(8)
  • 0.01mg(1)
  • 0.1g(15)
  • 0.1mg(1)
  • 0.2g(1)
  • 1g(9)
  • その他(1)
等級
  • E2級(2)
  • F1級(26)
  • F2級(32)
  • M1級(51)
  • M2級(11)
質量(g)
  • 0.01(9)
  • 0.02(9)
  • 0.05(9)
  • 0.1(9)
  • 0.2(9)
  • 1(19)
  • 2(19)
  • 5(19)
  • 10(44)
  • 20(48)
  • 50(48)
  • 100(50)
  • 200(50)
  • 500(55)
  • 1000(61)
  • 1110(9)
  • 2000(61)
  • 5000(60)
  • 10000(37)
  • 20000(33)
校正証明書
  • 付き(134)
形状
形状
円盤型(9)
形状
円筒型(71)
形状
板状(9)
形状
枕型(12)
円盤型・円筒型・板状・枕型
材質
  • その他(1)
  • アルミ(7)
  • ステンレス(100)
  • 洋白(洋銀)(1)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(16)
その他・アルミ・ステンレス・洋白(洋銀)・鋳鉄・黄銅(真鍮)
ひょう量単位
  • g(グラム)(5)
  • kg(キログラム)(2)
g(グラム)・kg(キログラム)
ひょう量
  • 12kg(2)
  • 33kg(3)
  • 62kg(3)
  • 130g(1)
  • 220g(6)
  • 320g(6)
  • 420g(1)
  • 600g(1)
  • 620g(7)
  • 1200g(1)
  • 1500g(7)
  • 2200g(5)
  • 3100g(1)
  • 3200g(10)
  • 4200g(1)
  • 6100g(1)
  • 6200g(4)
  • 8200g(1)
  • 12000g(1)
  • 15000g(7)
12kg・33kg・62kg・130g・220g・320g・420g・600g・620g・1200g・1500g・2200g・3100g・3200g・4200g・6100g・6200g・8200g・12000g・15000g・ひょう量をもっと見る
種類
  • 種類電子天秤(15)
電子天秤
計量皿寸法(mm)
  • 202×250(1)
  • 350×400(2)
202×250・350×400
計量皿形状
  • (9)
  • (13)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(12)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(2)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「分銅 校正」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
519,800税込571,780
1台
41日以内出荷
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)赤外線通信(データロガーDLZ-200使用可能)暗い場所でも見やすい大型バックライト液晶表示パネル角度は無段階で調整が可能乾電池駆動で連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約22表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)特定計量器 本質安全防爆構造電子はかりVIBRA(新光電子)
399,800税込439,780
1台
61日以内出荷
校正分銅を内蔵 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能乾電池駆動で連続約150時間駆動ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】約1本体質量(kg)約10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
増おもり型ニュートン分銅 黄銅クロムメッキM1級 VIBRA(新光電子)増おもり型ニュートン分銅 黄銅クロムメッキM1級VIBRA(新光電子)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
増おもり型のニュートン分銅です。 ニュートン分銅とは、力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N) に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありません ので取引証明には使えません。
種別増おもり材質黄銅クロムメッキ質量(g)204等級M1級表す量2N
【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502R VIBRA(新光電子)【レンタル】高精度電子天びん VIBRA(校正分銅内蔵型) ALE1502RVIBRA(新光電子)
519税込571
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワーひょう量1500g最小表示0.01g計量皿寸法(mm)180×160校正証明書一般校正サービス分類レンタル
高精度電子天びん 特定計量器 JCSS校正付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 JCSS校正付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1式
15日以内出荷
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書JCSS校正
高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 中国語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,000税込119,900
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(中国語)
高精度電子天びん 特定計量器 英語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 英語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,000税込119,900
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん 特定計量器 校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズ VIBRA(新光電子)防塵・防水高精度電池天びん CJRシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 CJRシリーズVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能ですACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 英語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズ VIBRA(新光電子)高精度電子天びん VIBRAシリーズ 校正分銅内蔵型 中国語版校正証明書付 ALEシリーズVIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
音叉式力センサ搭載【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(中国語)
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)仕様JCSS校正付材質ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
25,980税込28,578
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
16,980税込18,678
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状枕型等級F2級(1級)仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
29,980税込32,978
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級F2級(1級)材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり型分銅受台(g仕様)材質非磁性ステンレス許容誤差最大:M1級
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M2級(3級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
5,998税込6,598
1個ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M2級(3級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,998税込8,798
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
7,298税込8,028
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級F2級(1級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質非磁性ステンレス校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
9,898税込10,888
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質非磁性ステンレス
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する等級F2級(1級)仕様JCSS校正付種別増おもり材質黄銅クロムメッキ校正証明書JCSS校正
増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型分銅 F2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
8,498税込9,348
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級F2級(1級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
13,980税込15,378
1個ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス
増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M1級(2級)種別増おもり材質黄銅クロムメッキ
本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BR VIBRA(新光電子)本質安全防爆構造電子はかり GZⅢ-BRVIBRA(新光電子)
549,800税込604,780
1個ほか
6日以内出荷から41日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)ひょう量単位kg
校正分銅特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら