「専用acアダプター」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
用途VIBRA電子天秤専用電源 仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VIBRA電子天秤専用電源
用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX各シリーズ。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
用途VIBRAプリンター専用電源 出力DC9V/800mA 適合機種CSP-160Ⅱ 入力AC100~240V
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻 タイプコンパクトで手軽なプリンタ 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙45mm幅 普通紙ロール
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプタ ひょう量220g 最小表示0.0001g 再現性0.0001g 直線性±0.0003g
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース 寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量3200g 最小表示0.01g 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)200×200 直線性±0.03g
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5g セット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース 寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量33kg 再現性0.1g 計量皿寸法(mm)W350×D400 目量1g 直線性±0.3g
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整 セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 寸法(mm)W192×W265×H87 出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備 電源専用ACアダプター ひょう量6200g 最小表示0.01g 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)W180×D160 目量0.1g 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±0.03g
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)0.1 設定方式音叉式力センサ 計量皿寸法(mm)234×204 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101 電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

個数はかり VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)個数はかり
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
用途計数はかり
1台ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)特定計量器
音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。
センサー音叉式 電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ) 精度等級2級
1個ほか
98,980 税込108,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備 電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワー ひょう量1500g 最小表示0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付
校正証明書一般校正
1個
14,454 税込15,899
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)カラット天びん
宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
用途宝石、真珠、貴金属の計量 種類電子天秤 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM131)(付属) 計量皿寸法(mm)Φ80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む) 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 直線性±0.002ct 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位ct/g
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)高精度電子天びん
防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動 タイプ高精度タイプ 種類電子天秤 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売) センサー音叉式力センサ 表示形式デジタル 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式外部校正分銅によるスパン調整 計量皿形状
1個
169,000 税込185,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子) 動画あり
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 ひょう量単位g 温度範囲(℃)5~35 保証期間5年保証 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
1台ほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
ひょう量(kg)12 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160 計量皿形状
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
種類高精度電子天びん 表示形式デジタル
1台ほか
87,980 税込96,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計 ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3 最小表示(g)0.01 仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
139,800 税込153,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)個数はかり
自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
用途計数はかり 仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション) 出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む) 計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 ひょう量単位g
1個ほか
339,800 税込373,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量 仕様分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM128)(付属) 温度範囲(℃)10~30 センサーフォースバランス式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む) 計量皿寸法(Φmm)80 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)IR通信プリンター
IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 記録紙45mm幅 普通紙ロール 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子) 動画あり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
用途薬品等の計量、計数はかり 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
1個ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)比重計
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計 ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600 最小表示(g)0.01 最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3 仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整 出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプター 温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1台
94,980 税込104,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。コンパクト設計で場所をとりません。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1台
94,980 税込104,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。単重値300点メモリー機能付
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属) 設定方式音叉式力センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101 機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(英語)
1個
179,800 税込197,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。単重値300点メモリー機能付
種類電子天秤 電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属) 設定方式音叉式力センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101 機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(中国語)
1個
179,800 税込197,780
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】。新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(英語)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】。新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書一般校正(中国語)
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。
種類電子天秤 表示形式デジタル 校正証明書JCSS校正
1式
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備 種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書JCSS校正
1式
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(中国語)
1台
109,000 税込119,900
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1台
109,000 税込119,900
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度電子台はかり HF VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり HF
RoHS
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
温度範囲(℃)5~35 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
1台
579,800 税込637,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)