342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)5~35 使用環境湿度(%)80%rh以下 出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
用途VIBRA電子天秤専用電源 仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)高精度電子天びん CJ
種類高精度電子天びん 表示形式デジタル 質量(kg)2.5
1台ほか
87,980 税込96,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

個数はかり VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)個数はかり
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
セット内容専用ACアダプター 質量(kg)3.9 最大計数値(個)600000 検定対象外 ひょう量単位kg
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。 IP65規格適合 錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304) 設置自在な計量部と表示部のセパレート型 重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能 見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm) データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり 種類高精度電子台はかり 表示形式デジタル 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)800×600×H125 ケーブル長(m)(はかり)5 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 寸法(mm)(表示部)294×100×184 機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード 使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40) 使用環境湿度(%)80以下 質量(kg)(計量部)53、(表示部)2 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 電源(V)AC100 電源コード(m)3 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1台ほか
839,800 税込923,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 仕様バックライト液晶表示、専用風防 センサー音叉式力センサ 使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻 タイプコンパクトで手軽なプリンタ 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙45mm幅 普通紙ロール
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信 電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
1個ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子) 動画あり
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 ひょう量単位g 仕様【スパン調整】ALE:外部分銅による手動スパン調整、ALE-R:内蔵校正分銅による半自動スパン調整 タイプ外部分銅型 出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B) 電源ACアダプタ(専用アダプタ)、乾電池(単三乾電池4本 別売)、USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)ケーブル別売 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
1台ほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJ用アジャスター 適合機種SJ・AJ(Ⅱ)・HJ(Ⅱ)・RJシリーズ
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷

VIBRA電子天秤専用電源
用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX各シリーズ。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙 センサー音叉式力センサ
1セット(20巻)
2,998 税込3,298
当日出荷

高精度電子天びん ALE-R VIBRA(新光電子) 動画あり
新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。内蔵分銅によるスパン調整が可能なモデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 温度範囲(℃)5~35 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示 ひょう量単位g
1台ほか
86,980 税込95,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途適合機種:AJ(II)、SJ、HJ(II)、RJ、CGシリーズ、旧CUX I・II、CUX600~12K 適合機種AJ(II)、SJ、HJ(II)、RJ、CGシリーズ、旧CUX I・II、CUX600~12K
1セット(4個)
399 税込439
6日以内出荷

VIBRA(新光電子)高精度電子台はかり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
用途薬品等の計量、計数はかり 最小表示(g)1 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 電源(V)AC100(ケーブル3m) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃) ケーブル長(m)(はかり)5 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 保証期間5年保証 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位kg
1個ほか
769,800 税込846,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
用途VIBRAプリンター専用電源 出力DC9V/800mA 適合機種CSP-160Ⅱ 入力AC100~240V
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用インクリボン
1セット(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用 形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。 等級F2級(1級)
1個ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円盤型 等級M2級(3級) 材質鉄塗装
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)CSP-240用ロール紙
用途新光電子製プリンタCSP-240 用ロール紙
1セット(10巻)
2,298 税込2,528
当日出荷

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブル ケーブル長(m)2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

VIBRA(新光電子)分析用電子天びん
新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
用途研究・品質管理分野の精密計量 種類電子天びん 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ タイプケース付 密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F1級(特級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
7,398 税込8,138
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途新光電子製 ALE用ダストカバー(大) 適合機種ALE1502~15001、ALE1502R~15001R
1セット(5枚)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大) 適合機種AJ(Ⅱ)2200~12K、SJ-2200~12K
1セット(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)