用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F1級(特級)
種別基準分銅型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F2級(1級)
種別基準分銅型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級M1級(2級)
種別OIML型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F2級(1級)
種別OIML型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F1級(特級)
種別OIML型
全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
用途研究・品質管理分野の精密計量
仕様分銅内蔵型、バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)
温度範囲(℃)10~30
センサーフォースバランス式センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)
計量皿寸法(Φmm)80
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整
計量皿形状丸
ひょう量単位g
関連キーワード