カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • Rubis(30)
  • RS PRO(26)
  • アズワン(25)
  • ノーブランド(16)
  • 大正天びん製作所(16)
  • FACOM(11)
  • ユニテール(9)
  • 二六製作所(8)
  • ブロッカース・ホイヤー社(7)
  • エスコ(5)
  • ECLIPSE MAGNETICS(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • シゲミ(4)
  • カネテック(3)
  • ノガ(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • iFixit(アイフィックスイット)(3)
  • Wera(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「磁化」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,498税込8,248特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
6,998税込7,698
1個ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F2級(1級)表面粗さ(μm)2密度JIS B 7609 9項のE2級に適合仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級VIBRA(新光電子)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
6,098税込6,708
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
磁化器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら