測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
用途薬品等の計量、計数はかり
最小表示(g)1
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
電源(V)AC100(ケーブル3m)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)
ケーブル長(m)(はかり)5
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位kg
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
目量(g)0.1
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
防塵・防水型
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信
電源【標準型】単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動、(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水構造】単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC19402号(AZ-B) 第TC19712号(AZ-BWP)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ
電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本
温度範囲(℃)5~35
表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
仕様スパン調整:内蔵校正分銅による手動スパン調整
電源【GZⅢ】AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz、【GZⅢ-B】単1マンガン乾電池(R20PU)6本、連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)0~40
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
防爆認証本質安全防爆構造:第TC18439号(GZⅢ) 第TC18499号(GZⅢ-B)
ひょう量単位kg
防爆構造でありながら液晶表示部はバックライト付です。暗い場所でも計量作業ができます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量
出力IR通信
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
防塵・防水IP65規格適合
ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動
タイプ高精度タイプ
種類電子天秤
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)
センサー音叉式力センサ
表示形式デジタル
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
防塵防水性能IP65
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
調整方式外部校正分銅によるスパン調整
計量皿形状角
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
用途薬品等の計量、計数はかり
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。
錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)
低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
個数はかりとしても使用可能
ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
種類高精度電子天びん
表示形式デジタル
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。音叉式センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトな防爆天びん。音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です。連続約200時間駆動(アルカリ乾電池仕様・バックライトOFF時)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
爆発の可能性のある危険な場所で使用できます。耐薬品性・耐腐食性に優れ粉塵や水分の多い現場での使用に適しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
温度範囲(℃)5~35
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
IP65規格適合
錆、腐食に強いオールステンレス仕様(SUS304)
設置自在な計量部と表示部のセパレート型
重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能
見やすいバックライト付き大型LCD採用(文字高:25mm)
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
用途薬品等の計量、計数はかり
種類高精度電子台はかり
表示形式デジタル
最小表示(g)1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)800×600×H125
ケーブル長(m)(はかり)5
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
寸法(mm)(表示部)294×100×184
機能バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、単重モード、係数モード、動物はかり、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、RS出力、プリンタ出力、ISO/GLP/GMP対応印字、時計・カレンダー機能、ブザー警告、RTS無償ダウンロード
使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)
使用環境湿度(%)80以下
質量(kg)(計量部)53、(表示部)2
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
電源(V)AC100
電源コード(m)3
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位kg
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・外表面オールステンレス製です。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。校正分銅内蔵型で、スパン調整が容易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
赤外線通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
パネル角度は無段階で調整が可能
乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)
用途薬品等の計量
種類防爆構造電子はかり
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)350×400
調整方式内蔵校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×615×768
機能バックライト表示、%モード、スタンバイ機能、最小表示切替機能、ダイレクトキー、コンパレータ(リミット)機能、加算累計機能、バーグラフ表示、手動校正分銅内蔵、ISO/GLP/GMP対応印字、乾電池駆動、IP65規格適合防塵・防水構造
使用温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40)
使用環境湿度(%)80以下
電源単1マンガン乾電池(R20PU)6本
表示部バックライト付きLCD、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位kg
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
爆発の可能性がある危険な場所で使用できます(本質安全防爆構造 Ex ia ⅡB T4 適合)。IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。乾電池駆動で連続約400時間駆動(マンガン乾電池使用時、バックライトOFF時)。IR通信で、別売のDLZ-200を使用して、計量結果の保存が可能です
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書JCSS校正
関連キーワード