「計量器 0.01」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JISマーク付はかりのスタンダードモデル
はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)W192×W265×H87
出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備
電源専用ACアダプター
ひょう量6200g
最小表示0.01g
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)W180×D160
目量0.1g
風袋引き範囲全ひょう量
直線性±0.03g
校正分銅を内蔵。 ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能。乾電池駆動で連続約150時間駆動。ATEX(欧州防爆規格)取得
電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動
温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)【はかり】約1
本体質量(kg)約10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410
機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
仕様バックライト液晶表示●計量皿寸法:180×160mm●外形寸法:192×265×86mm●電源:3電源(専用ACアダプター、単三乾電池(別売)、USBバスパワー(接続ケーブル別売))●出力:RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書JCSS校正
乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5~35
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
RoHS指令(10物質対応)対応
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(英語)
Ⅱ級検定付取引証明用 電子天びん。音叉式力センサ搭載。安定所要時間が大幅短縮新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(中国語)
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
等級F2級(1級)
音叉式力センサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機
ガラス風防付「RJ-3200S」
(ひょう量 3200g 最小表示 0.01g)
使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
同クラスでは大型の計量皿を採用
大きく見やすいバックライト液晶表示
RS-232C標準装備
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。
【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。
ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。
重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。
パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。
小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。
大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式デジタル
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
仕様バックライト液晶表示、専用風防
センサー音叉式力センサ
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
保証期間5年保証
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
IP65規格適合で優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます。錆・腐食に強いステンレス製のケースです。音叉式センサー搭載により耐久性、長期安定性に優れています(センサメカユニットの5年保証です)。内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解計量が可能です。ACアダプター・乾電池駆動が可能で、場所を選ばすに使用できます(乾電池駆動はオプション)。RS-232C出力を標準装備(防水以外の出力ケーブルを接続するとIP65適合外となります)
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(別途オプション)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード
寸法(mm)190×260×85
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)180×160
インターフェースRS232C・USB
直線性0.01g
サービス分類レンタル
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード
寸法(mm)190×260×85
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
ひょう量(g)6200
最小表示(g)0.01
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)180×160
インターフェースRS232C・USB
直線性0.01g
サービス分類レンタル
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード
寸法(mm)190×260×85
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)180×160
インターフェースRS232C・USB
直線性0.01g
サービス分類レンタル
コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード
寸法(mm)190×260×85
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
ひょう量(g)1500
最小表示(g)0.01
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)180×160
インターフェースRS232C・USB
直線性0.01g
サービス分類レンタル
関連キーワード