重量物を高精度計数できるモデル重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)1
設定方式ストレインゲージ式センサ
計量皿寸法(mm)360×320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×482×683
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量
種類台ばかり
目量(g)0.1
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
風袋引方法自動風袋引機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計
ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600
最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3
最小表示(g)0.01
仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整
出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状丸
ひょう量単位g
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計
ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600
最小表示(g)0.01
最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3
仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整
出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプター
温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170
湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲全ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状丸
ひょう量単位g
関連キーワード