81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OIML型円筒分銅 5kg専用フォーク
仕様円筒OIML型5kg専用
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる。オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示。IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)。IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
出力IR通信 電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5~35 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ~ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
429,800 税込472,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
539,800 税込593,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
329,800 税込362,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
489,800 税込538,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
439,000 税込482,900
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
349,800 税込384,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
499,800 税込549,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
539,800 税込593,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
429,800 税込472,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
438,800 税込482,680
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画期的な小型キャリングケース一体型。アルカリ単1乾電池2本で連続的1000時間駆動にリニューアル。持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮。風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能。オプション:専用ACアダプタ。JISA1128使用可能
仕様●ひょう量(MAX):30kg●最小表示:5g/1g(ワンタッチ切り替え)●電源:電源単1乾電池2本●計量皿寸法:W220×D220mm●外形寸法(WDH):322×370×172mm アズワン品番65-4352-27
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円盤型 等級M2級(3級) 材質鉄塗装
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用 形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F1級(特級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
7,398 税込8,138
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。 等級F2級(1級)
1個ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用 形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
1個ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳造用非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面処理鏡面仕上げ
1個ほか
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級F2級(1級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプケース付 密度IS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級F2級(1級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
8,398 税込9,238
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
1個ほか
7,498 税込8,248
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ タイプケース付 密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合 表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様JCSS校正付 種別基準分銅型 材質非磁性ステンレス タイプフック付分銅 校正証明書JCSS校正
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する 形状枕型 等級M1級(2級) 材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)