従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。
計量法やJIS等の規格に準拠しています。
軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級F1級(特級)
表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
形状枕型
枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状枕型
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面粗さ(μm)5以下
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプフック付分銅
密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合
表面粗さ鏡面仕上
ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
形状円盤型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級F2級(1級)
表面粗さ(μm)2
密度JIS B 7609 9項のE2級に適合
仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
等級F2級(1級)
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳造用非磁性ステンレス鋼
等級M1級(2級)
表面処理鏡面仕上げ
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプフック付分銅
校正証明書JCSS校正
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
形状枕型
等級M1級(2級)
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状枕型
等級F2級(1級)
仕様JCSS校正付
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M2級(3級)
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M2級(3級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
形状枕型
等級F2級(1級)
材質非磁性ステンレス
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F1級(特級)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F2級(1級)
種別OIML型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
校正証明書JCSS校正
用途吊下げバネはかりの校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別基準分銅型
材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプケース付
密度IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級F1級(特級)
種別基準分銅型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級F2級(1級)
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級E2級
仕様JCSS校正付
種別OIML型
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級M1級(2級)
種別OIML型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円盤型
等級M1級(2級)
材質非磁性ステンレス
材質(ケース)プラスチック
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
等級F2級(1級)
仕様JCSS校正付
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
校正証明書JCSS校正
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級F2級(1級)
種別増おもり
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状板状型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
用途機械式台秤の点検及び校正に使用する
等級M1級(2級)
材質非磁性ステンレス
用途電子天びんの点検及び校正に使用する
形状円筒型
等級M1級(2級)
仕様JCSS校正付
種別基準分銅型
材質非磁性ステンレス
タイプ環付分銅A型(非磁性ステンレス)
校正証明書JCSS校正
関連キーワード
1
2
3
次へ