12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現 1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備 電源専用ACアダプタ ひょう量220g 最小表示0.0001g 再現性0.0001g 直線性±0.0003g
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式 ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5g セット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース 寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量33kg 再現性0.1g 計量皿寸法(mm)W350×D400 目量1g 直線性±0.3g
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース 寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量3200g 最小表示0.01g 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)200×200 直線性±0.03g
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重さ・単重・個数を個別表示計数誤差ゼロを可能にする個数秤AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えますACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります単重値300点メモリー機能付
最小表示(g)0.1 設定方式音叉式力センサ 計量皿寸法(mm)234×204 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101 電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JISマーク付はかりのスタンダードモデル はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種。音叉センサ搭載のベース機種、様々な用途に幅広く対応
仕様【スパン調整】外部校正分銅による手動スパン調整 セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース 寸法(mm)W192×W265×H87 出力RS-232C双方向出力(Din5P)標準装備 電源専用ACアダプター ひょう量6200g 最小表示0.01g 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)W180×D160 目量0.1g 風袋引き範囲全ひょう量 直線性±0.03g
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載。【安定所要時間が大幅短縮】新開発の音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現。(メーカー比)。【安心の5年保証】長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年保証です。風防がワンタッチで取り外しができて、清掃性に優れています。3電源方式(AC100V、乾電池、パソコンUSB)で駆動可能で、急な停電でも本体の電源は切れません。使いやすさを追求したデザインクラス最小サイズのコンパクト設計です。Bluetooth、Ethernet等の出力オプションに対応します。校正分銅内蔵型で、ワンタッチで校正ができます。
出力RS232C双方向出力標準装備(Dsub 9P)、USB出力(TYPE B)標準装備 電源3電源(専用ACアダプター、単三乾電池、USBバスパワー ひょう量1500g 最小表示0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)190×260×85 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)1500 最小表示(g)0.01 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 インターフェースRS232C・USB 直線性0.01g サービス分類レンタル
1個
409 税込450
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)180×230×75 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)620 最小表示(g)0.001 再現性0.001g 計量皿寸法(mm)Φ118 インターフェースRS232C・USB 直線性0.001g サービス分類レンタル
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)190×260×85 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.01 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 インターフェースRS232C・USB 直線性0.01g サービス分類レンタル
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)190×260×85 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 インターフェースRS232C・USB 直線性0.01g サービス分類レンタル
1個
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。新設計ガラス風防は取り外しがワンタッチですので、清掃性に優れています。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)180×230×75 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)320 最小表示(g)0.001 再現性0.001g 計量皿寸法(mm)Φ118 インターフェースRS232C・USB 直線性0.001g サービス分類レンタル
1個
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。
仕様計量モード:重量・個数・比重・動物・%・もんめ・係数モード 寸法(mm)190×260×85 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)180×160 インターフェースRS232C・USB 直線性0.01g サービス分類レンタル
1個
429 税込472
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)