用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用ロール紙
センサー音叉式力センサ
1セット(20巻)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途新光電子製プリンタCSP-160・160Ⅱ・160IR 用インクリボン
1セット(5個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。計量後にデータを自動印字。データの分析が可能なヒストグラム機能。標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。
カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。
計量後にデータを自動印字。
データの分析が可能なヒストグラム機能。
標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5
記録紙45mm幅 普通紙ロール
電源(V)AC100(専用ACアダプター)
付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻
タイプコンパクトで手軽なプリンタ
電源(V)AC100(専用ACアダプター)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5
印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙45mm幅 普通紙ロール
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93
機能カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能
記録紙57mm幅 普通ロール紙
電源(V)AC100(ACコードプラグ)
付属品はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所からBluetoothで計量データを端末に送信できます。
電源単3マンガン乾電池4本(最大連続使用時間:約20時間)
本体質量(g)約720(乾電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36
インターフェース【はかり側】MODE 1:IR通信(9600bps)、MODE 2:赤外線(2400bps)、【外部機器側】Bluetooth Ver.2(通信距離:約10m)
防爆構造Ex ia ⅡB T4
防爆認証本質安全防爆構造:第TC21301号
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
用途VIBRA電子天秤専用電源
仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
関連キーワード