カテゴリ

  • 測定用品(88)
絞り込み
ブランド
  • VIBRA(新光電子)
  • JCS(6)
  • フローバル(1)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(843)
  • 大正天びん製作所(296)
  • SK(新潟精機)(223)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(95)
  • SMC(74)
  • アズワン(52)
  • 島津製作所(28)
  • 長野計器(28)
  • 佐藤計量器製作所(26)
  • カナレ電気(26)
  • SOURIAU(23)
  • シンワ測定(20)
  • 安藤計器製工所(19)
  • 伸興電線(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jcs」の検索結果

88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度電子天びん AjⅡ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん AjⅡ

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。同一スペック製品最小サイズで省スペース設置が可能です。 はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種 音叉式力センサ搭載のベース機種様々な用途に幅広く対応 バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    仕様バックライト液晶表示、専用風防出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)センサー音叉式力センサ機能風防表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M2級(3級)
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M1級

    VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 鉄塗装

    VIBRA(新光電子)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質鉄塗装形状円盤型等級M2級(3級)
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級

    VIBRA(新光電子)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
    用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。等級F2級(1級)
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F1級(特級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • カウンティングスケール VIBRA(新光電子)

    カウンティングスケール

    VIBRA(新光電子)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
    表示形式デジタル
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
  • 高精度電子天びん CJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん CJ

    VIBRA(新光電子)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 "・サビ、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)のタフ ボディ天びん ・防塵・防水構造で、タフな現場でも活躍 ・ACアダプタのほか、乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計量可能(CJ/CJR seriesはオプション) ・多様な計量モード"
    種類高精度電子天びん表示形式デジタル
  • 円盤分銅 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅

    VIBRA(新光電子)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    6日以内出荷
    耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
  • 分析用電子天びん VIBRA(新光電子)

    分析用電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発の音叉式力センサ搭載、安心の5年保証です。使い勝手と耐薬品性に優れた風防を標準装備しています。微量計量時に最適な応答性・安定性を発揮します。誤操作を防ぐ、パスワード設定機能を搭載しています。
    用途研究・品質管理分野の精密計量最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g、mg
  • 高精度電子台はかり VIBRA(新光電子)

    高精度電子台はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1セット
    3日以内出荷から71日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・外表面オールステンレス製です。ドラム缶を載せて、精密に計量できます。
    用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整電源(V)AC100(ケーブル3m)出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備温度範囲(℃)0~40(精度保証範囲5~40℃)最小表示(g)1ケーブル長(m)(はかり)5湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量ひょう量単位kg
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    4日以内出荷から46日以内出荷
    計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
    用途計数はかり
  • 比重計 VIBRA(新光電子)

    比重計

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
    用途比重計仕様液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター最小表示(比重)0.01、(体積)0.01cm3温度範囲(℃)0~40ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR VIBRA(新光電子)

    分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR

    VIBRA(新光電子)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
    用途研究・品質管理分野の精密計量風袋引き範囲ゼロ~ひょう量計量皿寸法(Φmm)80仕様バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防タイプ分銅内蔵型種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)温度範囲(℃)10~30センサーフォースバランス式センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む)機能風防本体寸法(mm)奥行320(風防を含む)本体寸法(mm)高さ335(風防を含む)表示形式デジタル湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。
    種類台はかり表示形式デジタル使用地区北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、福井県、富山県、石川県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都、静岡県、岐阜県、長野県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県風袋引方法半自動風袋計量/自動風袋引きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん(校正分銅内蔵型) CJR

    VIBRA(新光電子)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます(乾電池駆動はオプション)。
    用途薬品等の計量、計数はかり出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 比重計 VIBRA(新光電子)

    比重計

    VIBRA(新光電子)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
    用途比重計仕様液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整出力プリンタ出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプター最小表示(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3温度範囲(℃)0~40ひょう量(g)比重測定時:220、重量測定時:600最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×170湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示計量皿形状丸ひょう量単位g
  • 本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり CZ-B

    VIBRA(新光電子)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量、計数はかり仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整種類電子天秤出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁表示形式デジタル湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号
  • 個数はかり VIBRA(新光電子)

    個数はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1セット
    4日以内出荷から15日以内出荷
    自動サンプリング機能、自動個数誤差補正機能など、正確な計数に欠かせない機能を搭載しています。ダブルスケールにより、小さなパーツを正確に数多く計数できます。新たに風袋引き忘れ防止機能が追加されたことにより、操作ミスによる計数誤差がなくなります。
    用途計数はかり仕様最大個数表示:600000個、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整、【風防】小はかり:標準装備、大はかり:アクリル風防(オプション)出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備電源専用ACアダプター温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×493×194(小はかり風防含む)計量皿寸法(Φmm)小はかり:Φ118湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)大はかり:234×204風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示ひょう量単位g
  • 円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質黄銅クロムメッキ形状円盤型等級M2級(3級)
  • 本質安全防爆構造電子はかり VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり

    VIBRA(新光電子)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    アルカリ乾電池4本で連続1000時間駆動します。IP65規格に適合し、耐久性が向上。別売のデータロガーDLZ-200を使用することで計量履歴を危険場所で保存することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級F1級(特級)
  • 円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M1級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質黄銅クロムメッキ形状円盤型等級M1級(2級)
  • 組込用計量ユニット VIBRA(新光電子)

    組込用計量ユニット

    VIBRA(新光電子)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷
    装置組込計量に特化した製品です。計量更新レート100回/秒の高速応答により、安定所要時間の短縮を実現。スリムな設計により少ないスペースでも設置可能。外表面ステンレスによりクリーン環境に対応します。
    用途充填量チェック、密度チェック等電源DC24V 0.1Aひょう量300g最小表示0.001g本体質量(kg)1kg本体寸法25×250×99mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級M1級(2級)
  • 基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級M1級(2級)
  • OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F2級(1級)
  • 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F2級(1級)
  • 基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質非磁性ステンレス形状円筒型等級F1級(特級)
  • OIML型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    OIML型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別OIML型形状板状型等級M1級(2級)
  • JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級M1級(2級)材質(ケース)プラスチック
  • 枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    枕型分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様JCSS校正付材質非磁性ステンレス形状枕型等級F2級(1級)校正証明書JCSS校正
  • 基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級F2級(1級)
  • 枕型分銅 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    枕型分銅 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    6日以内出荷
    枕型分銅は、ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状枕型校正証明書JCSS校正
ncs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ncs