壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・枠:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)、ガラス
板厚(mm)0.8
中棚左右二分割式
材質(本体)SUS430 No.4仕上
板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0
ガラス部透明
棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付
材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品
仕様ガラス戸仕様・一段式
付属品シリンダー錠付
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(本体)SUS430 No.4仕上
材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付
棚板耐荷重(kg)天板150、中棚100、底板200
仕様ガラス戸仕様
付属品シリンダー錠・引出付
板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0引出:0.8
ガラス部透明
棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚1段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
用途厨房など
間口(mm)1500、1800
耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)
材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)
板厚(mm)(ガラス戸以外)0.8、(ガラス戸)3
中棚左右二分割式
関連キーワード