扉:シリンダー錠付耐震固定金具6個付収納に便利な引出付。
輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
用途工場、研究所などの保管用
高さ(mm)1750
中棚:上下各1段付属 戸:上下シリンダー錠付
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(本体)SUS430 No.4仕上
材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付
棚板耐荷重(kg)天板150、中棚100、底板200
仕様ガラス戸仕様
付属品シリンダー錠・引出付
板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0引出:0.8
ガラス部透明
棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様引出、上下ステンレス戸、アジャスト付
付属品中棚上下×各1
適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)
タイプ2段式
仕様引出、上下ガラス戸、ベース付
タイプ2段式
適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上下)
付属品中棚上下×各1
仕様引出、上下ガラス戸、アジャスト付
付属品中棚上下×各1
適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)
タイプ2段式
付属品シリンダー錠・引出付
材質(本体)SUS430 No.4仕上
板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0引出:0.8
棚SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。
材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付
材質(引出し)本体:SUS430引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品
材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品
仕様ステンレス戸仕様
使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様引出、上ガラス戸、下ステンレス戸、アジャスト付
付属品中棚上下×各1
適合シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上)
タイプ2段式
関連キーワード