カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- シンコー
- SMC(8)
- 日本研紙(3)
- ミヤナガ(3)
- 京葉光器(LEAF)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱マテリアル(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- 神王工業(2)
- 柏ステンレス工業(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- サンコーテクノ(1)
- 重松製作所(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「ds1-80」の検索結果

ステンレス作業台(片面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)コーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス作業台
シンコー¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/スノコ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/スノコ棚棚スノコ棚:枠(SUS430 No.4仕上)チャンネル(SUS430 板厚0.8mm)コーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS430材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工