カテゴリ
- 厨房用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- シンコー
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- PISCO(ピスコ)(20)
- ホンダ(18)
- イマオコーポレーション(17)
- イトーキ(12)
- SMC(11)
- 渡辺電機工業(10)
- アズワン(9)
- ノーブランド(7)
- タテヤマアドバンス(6)
- シグマ光機(6)
- ケナメタル(5)
- ナイキ(5)
- シライ(4)
- ハリケーン(4)
- ニッタ(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 常三郎(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「hn-12」の検索結果

ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304
シンコー¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
引出付作業台 WDHN-6045 H枠
シンコー¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDHN-(H枠)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)約150
ステンレス作業台
シンコー¥70,980~税込¥78,078~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
パンチング導電作業台 SUS304 PWシリーズ
シンコー¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。耐食性に優れています。天板・支柱・枠はメタルタッチの導電仕様です(導電作業台のみ)。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800耐荷重(kg)120材質(天板)ステンレス(SUS304)パンチング能力(mm)Φ6(11間隔)
【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)
シンコー¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプH枠材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
パンチング作業台(H枠仕様)SUS304
シンコー¥88,980~税込¥97,878~1台14日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
パンチング導電作業台(H枠仕様)SUS304
シンコー¥82,980~税込¥91,278~1台14日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
【オーダー】パンチング作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)
シンコー¥89,980~税込¥98,978~1台14日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)185~850タイプH枠材質(棚板)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工