カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(4)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- シンコー
- 三菱電機(6)
- SMC(48)
- コラントッテ(8)
- CKD(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 京セラ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
- 岩崎電気(2)
- 日本レヂボン(2)
- 日本研紙(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- Festo(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「s-n180」の検索結果

SUS304 作業台用スノコ棚
シンコー¥27,980~税込¥30,778~1枚3日以内出荷SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm棚板耐荷重(kg)200天板耐荷重(kg)250仕様組立式高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上上板から下板までの高さ(mm)558
引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚
シンコー¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
ステンレス作業台
シンコー¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)
シンコー¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850仕様組立式タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工