カテゴリ
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- シンコー
- 扶桑金属工業(22)
- 浅香工業(10)
- プラス[家具](8)
- SMC(7)
- サンエス(7)
- ホンダ(6)
- 三菱電機(5)
- Kawasaki(5)
- サンコー(三甲)(4)
- brembo(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- イスカル(2)
- カーメックス(2)
- サンコーテクノ(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「t1209」の検索結果

ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)
シンコー(4件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(枠)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚棚板なし材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス作業台
シンコー¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25