2ページ目:

258件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ 新コスモス電機XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ新コスモス電機
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
吸引用と排気用の2口が蓋に設けられているガラス瓶。
用途2口試料ビンSB-200とXP-329m(XP-329ⅢR)の接続にご使用ください。
XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組) 新コスモス電機XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組)新コスモス電機
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷
活性炭フィルタDF-105の中身になります。
交換用センサー/XPS-7用 新コスモス電機交換用センサー/XPS-7用新コスモス電機
27,980税込30,778
1個
26日以内出荷
適合XPS-7
交換用センサー/XP-302M用 新コスモス電機交換用センサー/XP-302M用新コスモス電機(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。 ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。 ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。
適合XP-302M
ポータブルニオイセンサー 新コスモス電機ポータブルニオイセンサー新コスモス電機
339,800税込373,780
1台
当日出荷
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。測定対象各種香気、臭気成分付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアルトラスコ品番177-2573測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]質量(g)約640(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く)デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ吸引流量400±150mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ測定モードモニタリングモード、バッチモード採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付)新コスモス電機
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g)約700使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40検知原理接触燃焼式検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)防爆構造id2G3回路メーター照明(付属回路)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)検知対象ガス水素採取方式自動吸引式
【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)新コスモス電機
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。 酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示 ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。 大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。 離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。 通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。 日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。 重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。 本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。 本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。 アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。 タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約870電源単3形アルカリ乾電池×4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
グリース鉄粉濃度計 新コスモス電機グリース鉄粉濃度計新コスモス電機
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。 低速回転機・可変速回転機に使用可能。 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。 サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。 CE規格適合(要指定)。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本セット内容本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット 新コスモス電機XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット新コスモス電機
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
XP-3000Ⅱ用のログデータ収集セットです。Bluetooth通信を使用して検知器から測定データを読み出しします。
用途XP-3000Ⅱで記録したログデータをPCに読み出す場合に使用します。適合機種XP-3310Ⅱ、XP-3360Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380Ⅱ-E、XP-3340Ⅱ,XP-3320Ⅱ-Vセット内容ソフトCD、取扱説明書動作環境PC/推奨:Windows 8.1/10入数1
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
109,800税込120,780
1セット
18日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当警報設定値20%LEL(固定)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
99,980税込109,978
1台ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに電源単3形アルカリ乾電池2本
ガスバッグ 新コスモス電機ガスバッグ新コスモス電機
5,298税込5,828
1セット
9日以内出荷
ウレタンガスバッグです。チューブとコック付です。
用途主に可燃性ガス用です。対象ガスウレタンガス
吸引式ガス検知部用_ガス捕集器 新コスモス電機吸引式ガス検知部用_ガス捕集器新コスモス電機
549税込604
1個
6日以内出荷
吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
用途主に可燃性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。適合機種PE-2DC、PE-2CC、PD-12B-N、PD-12B-F、PD-12A-N、PD-12A-F、PD-12C-N、PD-14B-D、PD-14A-D、IRC-630、IRC-650
XP-3000用ACアダプタ 新コスモス電機XP-3000用ACアダプタ新コスモス電機
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
XP-3000用のACアダプタです。
用途ロギングなど連続使用する際に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3180E、XP-3120-V
XP-702Ⅲ(S)用Oリング 新コスモス電機XP-702Ⅲ(S)用Oリング新コスモス電機
549税込604
1組
4日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用するOリングです。ドレンフィルタ内のOリングです。
用途紛失時等の交換用適合機種XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XA-4000Ⅱシリーズ 乾電池ユニットパック 新コスモス電機XA-4000Ⅱシリーズ 乾電池ユニットパック新コスモス電機
9,798税込10,778
1個
23日以内出荷
XA-4000Ⅱシリーズ(充電池)の電池ユニットを当製品と交換することで乾電池でご使用になれます。
用途XA-4000Ⅱシリーズ(充電池式)を乾電池で使用する際に適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
XPS-7Ⅱ用ACアダプタ 新コスモス電機XPS-7Ⅱ用ACアダプタ新コスモス電機
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
XPS-7Ⅱに使用するACアダプタです。
用途XPS-7Ⅱを長時間使用する際に適合機種XPS-7Ⅱ
簡易点検用缶ガス 新コスモス電機簡易点検用缶ガス新コスモス電機
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
簡易点検用のガスです。
用途始業前の動作確認や、指示値確認に
簡易点検用缶ガス 新コスモス電機簡易点検用缶ガス新コスモス電機
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
簡易点検用のガスです。
用途始業前の動作確認や、指示値確認に
XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース 新コスモス電機XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入) 新コスモス電機XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入)新コスモス電機
3,298税込3,628
1セット
8日以内出荷
XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
XP-329m専用オプションパック 新コスモス電機XP-329m専用オプションパック新コスモス電機
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
XP-329m専用のオプションパックです。
用途ログデータの吸出し等に。セット内容ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、PC接続用ソフト(CD-ROM)、USB接続ケーブルのセット。動作環境Windows XP、7、8、10
ポンプユニット 新コスモス電機ポンプユニット新コスモス電機
39,980税込43,978
1台
欠品中
XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。 本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、 事前測定の機器としてご使用頂けます。
対応機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
レザーケース 新コスモス電機レザーケース新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
【レンタル】半導体材料ガス検知器(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】半導体材料ガス検知器(校正書付)新コスモス電機
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
対象ガス:O3(オゾン) フルスケール:1ppm 半導体材料ガス検知器/オゾンガス検知器 XPS-7は、ロガー機能付でPCでのデータ管理が可能!警報機能・自動吸引式・デジタル表示!
セット内容本体、センサユニット(オゾン/本体に内蔵)、ガス導入管、ショルダーベルト、予備フィルタ、収納ケース寸法(mm)62(W)×150(H)×128(D)(突起部を除く)質量(kg)1.3電源単3形アルカリ乾電池4本分解能フルスケールの100分の1表示連続使用時間12時間以上(無警報時、20℃の場合)ガス採気方式自動吸引式検知原理定電位電解式検知範囲1ppm(フルスケール)指示精度FS±の10%以内検知対象ガスオゾン O3
【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付)新コスモス電機
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から4日以内出荷
摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
仕様【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度【最小分解能】1ppm(Wt)セット内容本体、単3電池×4、2mlシリンジ×10、オイル採取ノズル×2、シリンジホルダー、キャリングケース、収納ケース電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ使用温度範囲0℃~40℃連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~19999ppm(Wt)外寸法(mm)W84×H190×D40
【レンタル】高濃度ガス検知器(水素)(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】高濃度ガス検知器(水素)(校正書付)新コスモス電機
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガス水素
装着型ガス検知器 新コスモス電機装着型ガス検知器新コスモス電機
46,980税込51,678
1個(1個)
14日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5質量(g)約82(電池含む)電源単4電池×1(付属)機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式防塵防水性能IP54相当警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
装着型ガス検知器 新コスモス電機装着型ガス検知器新コスモス電機
44,980税込49,478
1個(1個)
3日以内出荷から7日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm)65×22×64質量(g)約75(電池含む)電源単4電池×1(付属)機能電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式防爆構造ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)警報設定値【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
個人ばく露濃度計 新コスモス電機個人ばく露濃度計新コスモス電機
75,980税込83,578
1個(1個)
21日以内出荷
トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル
電源単4アルカリ電池×1(付属)表示分解能1ppm連続使用時間約30時間機能データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)※但し、ログデータ収集セット XV-389L(オプション)が必要 AIR調整(ゼロ調整)、ガス警報(TWA警報、STEL警報) ガス濃度表示(瞬時値、平均値、TWA値、STEL値) 等ガス採気方式拡散式検知原理熱線型半導体式検知範囲0~500ppm指示精度±10%以内(FS)防塵防水性能IP52相当警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
159,800税込175,780
1セット
18日以内出荷
質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付) 新コスモス電機【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)新コスモス電機
5,498税込6,048
1台
翌日出荷から5日以内出荷
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1質量(g)約130(電池除く)表示LCD表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)使用電池単4形アルカリ乾電池1本使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素サービス分類レンタル
シリンジホルダ(SDM-73用) 新コスモス電機シリンジホルダ(SDM-73用)新コスモス電機
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
オイル採取ノズル 5ケイリ(SDM-73用) 新コスモス電機オイル採取ノズル 5ケイリ(SDM-73用)新コスモス電機
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
SDM-73用サンプルオイル採取の際に使用します。
入数(1セット)5
換気扇コントローラ 新コスモス電機換気扇コントローラ新コスモス電機
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
空気の汚れや二酸化炭素濃度を検知し、換気扇のON/OFFをコントロールします。外気導入量を削減し、冷暖房の省エネを実現します。 二酸化炭素濃度を検知して換気を行うので、感染症対策としても活用できます。
電源単相100V±10% 50/60Hz検知原理空気汚れ/熱線型半導体式 CO2/NDIR(非分散型赤外線)式接点定格100V 1.5A max/100mV 100μA min
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。 センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚寸法(mm)70×26×72質量(g)130防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)防塵防水性能IP67相当
硫化水素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機硫化水素濃度計【CE仕様】【海外仕様】新コスモス電機
65,980税込72,578
1台
14日以内出荷
5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30警報設定値1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm電源単4乾電池 1本各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22質量(g)75付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲(%RH)30~90
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
219,800税込241,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。測定範囲(%)0-100LEL警報設定値250ppm保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)