「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
感知方式煙式
電池寿命約10年
機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能
使用温度範囲(℃)0~40
警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう
質量(g)約145
付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75
規格・住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格・一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格※当製品は、消防法で定められている住宅用防災警報器としてご使用して頂けます。
取付場所天井、壁
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
規格・住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格・一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格※当製品は、消防法で定められている住宅用防災警報器としてご使用して頂けます。
取付場所天井、壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75
電池寿命約10年
機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能
感知方式煙式
付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個
警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です
使用温度範囲(℃)0~40
質量(g)約145
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
100vol%までの高濃度ガスを測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。
日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。
セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
質量(g)約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単3型アルカリ乾電池4本
表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理気体熱伝導式
検知範囲0~100vol%
指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造Exibd II BT3
警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値50vol%
検知対象ガス二酸化炭素
CO2中メタンを測定。
セット内容本体、ドレンフィルター、フィルタエレメント、取扱説明書、吸引パイプ、導入管、収納ケース
使用温度範囲(℃)0~40
表示方式液晶デジタル(バックライト付き)、デジタル数値表示:0~100vol%、デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)※2、0~100vol%(Hレンジ)(※2)対象ガスにより決定されます
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約30(無警報時/20℃/バックライトOFF時)(※3)環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります
ガス採気方式自動吸引式
検知原理気体熱伝導式
検知範囲0~100vol%
指示精度Hレンジ:フルスケールの±5%、Lレンジ:フルスケールの±10%(※1)同一測定条件によります
防爆構造Exibd II BT3(本質安全防爆+耐圧防爆)
警報方式ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示
警報設定値50vol%
検知対象ガスCO2中メタン
サービス分類レンタル
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3
周波数(Hz)50/60±10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く)
外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷)
機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能
検知方式拡散式
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
高感度センサでエチレンオキシド(酸化エチレン)を選択的に検知します。警報部とセンサ部が一体型となっており、コンセント式のため設置が容易です。消費電力約0.5Wの省エネ設計です。
アズワン品番66-0013-89
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース
電源単4形アルカリ乾電池1本
連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)
応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)
ガス採気方式拡散式
検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)
外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)
検知対象ガス一酸化炭素
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)約870
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)
使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内
防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
関連キーワード