カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 新コスモス電機
  • モノタロウ(1)
  • 北川式/光明理化(241)
  • RS PRO(86)
  • ガステック(57)
  • 東尾メック(31)
  • 光陽産業(18)
  • 報商製作所(10)
  • マルデ(6)
  • ミヤコ(5)
  • ミツギロン(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • 立売堀製作所(4)
  • アサダ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TRUSCO(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • 山岡金属工業(3)
  • SKC(3)
  • 藤井合金製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス管 種類」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
249,800税込274,780
1セット
18日以内出荷
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
109,800税込120,780
1セット
18日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当警報設定値20%LEL(固定)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
159,800税込175,780
1セット
18日以内出荷
質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機化学物質リアルタイムモニタ新コスモス電機
149,800税込164,780
1個
当日出荷
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)質量(g)約460(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)対象ガス92種類(トルエン校正)防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga測定範囲(ppm)0~1000電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)関連資料(0.34MB)
可燃性ガス検知器 XPシリーズ 新コスモス電機可燃性ガス検知器 XPシリーズ新コスモス電機
229,800税込252,780
1個
22日以内出荷
ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能質量(g)約460寸法W91×H164×D44mmガスの種類(校正ガス)メタン表示分解能0.1%LELまたは1ppm連続使用時間約15時間保護等級IP67相当使用電源単三形アルカリ乾電池4本使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS防爆構造本質安全防爆警報設定値20%LELアズワン品番65-0509-60
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
149,800税込164,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。対象ガス酸素測定範囲(vol%)0-25警報設定値18vol%保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
129,800税込142,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。対象ガス酸素測定範囲(vol%)0-25警報設定値18vol%保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
249,800税込274,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。測定範囲(vol%)酸素/0-25保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
219,800税込241,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
219,800税込241,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。測定範囲(%)0-100LEL警報設定値250ppm保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
189,800税込208,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
139,800税込153,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。測定範囲(vol%)0-100警報設定値50vol%電源単3乾電池 4本各種認証ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
169,800税込186,780
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。測定範囲(vol%)酸素/0-25保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 新コスモス電機ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】新コスモス電機
97,980税込107,778
1台
19日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ) 堅牢設計 ワイドレンジモデル(ppm,LEL) 可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション) 電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能 タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。測定範囲(%)0-100LEL警報設定値20%LEL保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ新コスモス電機
139,800税込153,780
1個ほか
4日以内出荷から18日以内出荷
警報設定値18vol%(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ新コスモス電機
229,800税込252,780
1個ほか
18日以内出荷
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ新コスモス電機
199,800税込219,780
1個ほか
18日以内出荷
保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ新コスモス電機
179,800税込197,780
1個ほか
18日以内出荷
保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機
89,980税込98,978
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
測定範囲0~100%LEL警報設定値20%LEL(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら