5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新コスモス電機定置型ガス警報器
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3 周波数(Hz)50/60±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く) 外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷) 機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能 検知方式拡散式
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様警報遅れ:10.0vol%の濃度にて18.0vol%に達するまで5秒以内(20±2℃)、ガス濃度表示:LCDデジタル3桁・分解能0.1vol%(バックライト付) セット内容本体(電源ケーブル付)、収納ケース(ペリカンケース)、取扱説明書(本体・施工説明書) 質量(kg)約0.3 精度警報設定値:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0、指示精度:±0.7vol%以内(指示濃度が25.0vol%以下の場合)・±3.0vol%以内(指示濃度が25.1vol%以上の場合) 消費電力AC100V:監視時約2VA、警報時約6VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150 機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能 使用電源AC100V±10%、50/60Hz±10% 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~25.0vol% 使用温湿度範囲-10~40度・30~85%RH 警報方式1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯・2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯・ブザー音または音声出力1段目:「酸素濃度が低下しています」(女性の声)2段目:「酸素濃度が低下しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)音圧:70dB以上/1m 検知方式拡散式 警報設定値F.S.25.0vol%:1段目19.0vol%、2段目18.0vol% 検知対象ガス酸素
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%)0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)