エアで1.25vol%に調整したメタンガスです。
25%LELに相当します。
用途ガス検知器の動作チェックに
対象ガスメタンガス
1本
¥21,980
税込¥24,178
23日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
エアで0.72vol%に調整したイソブタンガスです。
40%LELに相当します。
用途ガス検知器の動作チェックに
対象ガスイソブタンガス
1本
¥21,980
税込¥24,178
23日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL
質量(g)約460(電池含む)
保護等級IP67相当
警報設定値20%LEL(固定)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。
以下32種類のガス種への読み替えが可能です。
メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能
質量(g)約460
寸法W91×H164×D44mm
ガスの種類(校正ガス)メタン
表示分解能0.1%LELまたは1ppm
連続使用時間約15時間
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS
防爆構造本質安全防爆
警報設定値20%LEL
アズワン品番65-0509-60
1個
¥229,800
税込¥252,780
22日以内出荷
関連キーワード