測定範囲0~100%LEL
警報設定値20%LEL(固定)
保護等級IP67相当
質量(g)約460(電池含む)
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
乾電池/充電池の2WAY対応。
※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~25VOL%
質量(g)約460
ガスの種類(校正ガス)酸素
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164
表示分解能0.1VOL%(酸素)
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本(充電池仕様の場合は要指定)
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度±0.3VOL%(酸素)
防爆構造本質安全防爆
警報設定値18VOL%(酸素)
アズワン品番65-0509-64
使用時間(時間)約100
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。
仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)
質量(g)約460(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)
使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)
応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)
使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)
対象ガス92種類(トルエン校正)
防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
測定範囲(ppm)0~1000
電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)
関連資料(0.34MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスヘリウム(ガス)
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
アプリ連携で酸素濃度低下の危険を自動メールでお知らせ!燃焼管理用の酸素濃度計。
セット内容本体、冷却パイプΦ6mm/L195mm、取扱説明書、単3電池×4本、エラストマーカバー、冷却ドレンフィルタ、収納ケース
測定範囲0~25vol%
質量(g)約460(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本
測定精度±0.3vol%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164(突起部除く)
分解能0.1vol%
記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約100
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理ガルバニ電池式
測定ガス酸素
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)
防爆構造本質安全防爆構造、アルカリ乾電池仕様:Ex ia IIC T4 Ga、ニッケル水素充電池仕様:Ex ia IIC T3 Ga
警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示、【エラー通知方式】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示
警報設定値18vol%
サービス分類レンタル
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスプロパン(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスアルゴン(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガスプロパン(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガスアルゴン(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL
質量(g)約460(電池含む)
保護等級IP67相当
警報設定値20%LEL(固定)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガスヘリウム(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガスメタン(Airバランス)(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガス二酸化炭素(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
質量(g)約460(電池含む)
保護等級IP67相当
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)。3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)
保護等級IP67相当
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
対象ガス酸素
測定範囲(vol%)0-25
警報設定値18vol%
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
対象ガス酸素
測定範囲(vol%)0-25
警報設定値18vol%
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(%)0-100LEL
警報設定値250ppm
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(%)0-100LEL
警報設定値20%LEL
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。
仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示
セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本
測定範囲0.0~100.0%LEL※ppm 表示に切替可
質量(g)約460(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本
測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164
分解能0.1%LELもしくは1ppm
記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約15
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
検知原理接触燃焼式
測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気
測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定20%LEL
採取方式【ガス】自動吸引式
サービス分類レンタル
ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。
ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
表示分解能0.1%LELもしくは1ppm
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可
使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事)
指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります
防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外)
警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示
警報設定値20%LEL
検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気
サービス分類レンタル
関連キーワード