9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源ニッケル水素電池1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26 質量(g)約 130 付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
128,800 税込141,680
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43 質量(g)約 420 付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き) 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0-25 警報設定値1st 19.5vol% 2nd 18.0vol% 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
42,980 税込47,278
19日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素, 硫化水素 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30 警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
96,980 税込106,678
19日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス硫化水素 測定範囲(ppm)0~30 警報設定値1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
65,980 税込72,578
19日以内出荷

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)0~300 警報設定値1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
57,980 税込63,778
27日以内出荷

単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26 質量(g)約 130 付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
118,800 税込130,680
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。 アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300 電源ニッケル水素電池1本 各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL) 保護等級IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43 質量(g)約 420 付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き) 機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要) 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス酸素, 一酸化炭素 測定範囲(vol%)酸素/0-25 測定範囲(ppm)CO/0~300 警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, CO/1st 50ppm 2nd 150ppm 電源単4乾電池 1本 各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22 質量(g)75 付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃)-10~40 使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
96,980 税込106,678
19日以内出荷