充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。測定範囲(vol%)酸素/0-25測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300電源ニッケル水素電池1本各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43質量(g)約 420付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)