「水素」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g)約700
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3形乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40
検知原理接触燃焼式
検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式
指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)
防爆構造id2G3
回路メーター照明(付属回路)
電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)
検知対象ガス水素
採取方式自動吸引式
100vol%までの高濃度ガスを測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。
日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。
セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース
質量(g)約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単3型アルカリ乾電池4本
表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理気体熱伝導式
検知範囲0~100vol%
指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造Exibd II BT3
警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値50vol%
検知対象ガス水素
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。
検知対象ガス水素
ガス採気方式自動吸引式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0~5000ppm
指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%
使用温度範囲(℃)0~+40
警報設定値250ppmまたは500ppm
表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ)
警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
電源単3形アルカリ乾電池×4本
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36
質量(g)約450(電池を除く)
セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体酸素・硫化水素
表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)
分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース
寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)
質量(g)450(電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)
分解能0.1vol%、0.5ppm
ガス採気方式拡散式
検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)
指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内
警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
検知対象ガス酸素、硫化水素
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース、取扱説明書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22(突起物を除く)
連続使用時間(時間)約5000(無警報時/ガス濃度表示が20.3vol%以上・20℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)30以内
検知原理定電位電解式
検知範囲0~30.0ppm (30.1~100ppm)
使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
防爆構造Exib II BT3
警報設定値1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・硫化水素計。酸素・硫化水素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。
ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
表示分解能0.1%LELもしくは1ppm
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可
使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事)
指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります
防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外)
警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示
警報設定値20%LEL
検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気
サービス分類レンタル
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚
測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで)
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池2本
測定対象気体酸素・硫化水素
表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く)
分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm
センサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
ガス採気方式拡散式
延長ケーブル(m)10
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による
警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm
測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
対象ガス硫化水素
測定範囲(ppm)0~30
警報設定値1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22
質量(g)75
付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ
機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド
使用温度範囲(℃)-10~40
使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
¥65,980
税込¥72,578
14日以内出荷
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
対象ガス酸素, 硫化水素
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30
警報設定値酸素/1st 19.5vol% 2nd 18.0vol%, H2S/1st 10.0ppm 2nd 15.0ppm
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ib IIB T3 (TIIS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×64×22
質量(g)75
付属品単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ
機能ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド
使用温度範囲(℃)-10~40
使用湿度範囲(%RH)30~90
1台
¥96,980
税込¥106,678
19日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本
応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)
濃度(ppm)検知可能:10
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器です。
セット内容本体、ポンプユニット、サンプリングアダプタ、取扱説明書、収納ケース、単3電池×1本、ベルトクリップ、アタッチメント、レザーケース、単4電池×1
質量(g)約130(電池除く)
表示LCD表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×72(突起部除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)【ロングライフモードON時】約40/【ロングライフモードOFF時】約20
機能自己診断機能(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード
検知原理【メタン】接触燃焼式/【酸素】ガルバニ電池式/【硫化水素】定電位電解式/【一酸化炭素】定電位電解式
検知範囲【メタン】0~100%LEL(101~110%LEL)/【酸素】0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)/【硫化水素】0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)/【一酸化炭素】0~300ppm(301~2000ppm)
使用電池単4形アルカリ乾電池1本
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH(但し、結露無き事)
防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値【メタン】1段目:10%LEL/2段目:30%LEL、【酸素】1段目:19.5vol%/2段目:18.0vol%、【硫化水素】1段目:10.0ppm/2段目:15.0ppm/TWA:10.0ppm/STEL:15.0ppm、【一酸化炭素】1段目:50ppm/2段目:150ppm/TWA:25ppm/STEL:300ppm
検知対象ガスメタン、酸素、硫化水素,一酸化炭素
サービス分類レンタル
メタン、水素、アセトンを0~100%LELの範囲で測定。
セット内容本体(キャリーケース付)、吸引パイプ、フィルタエレメント、取扱説明書、導入管、ドレンフィルタ、収納ケース
質量(g)約450(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3形アルカリ乾電池4本
表示液晶デジタル(バックライト付き)、デジタル数値表示:0~100%LEL、デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0~10%LEL(Lレンジ)、0~100%LEL(Hレンジ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×162
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20(メタン仕様の場合、無警報時、20℃、バックライトOFF時)
検知原理接触燃焼式
検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)、0~100%LEL(Hレンジ)
指示精度フルスケールの±5%
防爆構造Exibd II BT3
警報方式ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示
警報設定値20%LEL
検知対象ガスアセトン
採取方式自動吸引式
サービス分類レンタル
7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているので。オプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
測定範囲0~100%LEL
警報設定値20%LEL(固定)
保護等級IP67相当
質量(g)約460(電池含む)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書
質量(g)約870
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式酸素/ガルバニ電池式硫化水素/定電位電解式一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲(サービスレンジ)可燃性ガス(メタン)/0~100%LEL酸素/0~25.0vol%(25.1~50vol%)硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150ppm)一酸化炭素/0~150ppm(151~300ppm)
使用温湿度範囲-10~40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
指示精度可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内酸素/±0.5vol%以内硫化水素/±1.5ppm以内一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101~150ppm±15ppm以内
防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
警報設定値(1m導入管時)可燃性ガス(メタン)/25秒以内酸素/20秒以内硫化水素/30秒以内一酸化炭素/30秒以内(8m導入管時)可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に
セット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個
測定範囲0~100%LEL
質量(g)約63(電池除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)
使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
防爆構造Ex ia ⅡC T3
警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。
仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)
質量(g)約460(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)
使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)
応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)
使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)
対象ガス92種類(トルエン校正)
防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
測定範囲(ppm)0~1000
電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)
関連資料(0.34MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
測定範囲0~100vol%
警報設定値50vol%
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級IP67相当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
質量(g)約460(電池含む)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
アプリ連携で酸素濃度低下の危険を自動メールでお知らせ!燃焼管理用の酸素濃度計。
セット内容本体、冷却パイプΦ6mm/L195mm、取扱説明書、単3電池×4本、エラストマーカバー、冷却ドレンフィルタ、収納ケース
測定範囲0~25vol%
質量(g)約460(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本
測定精度±0.3vol%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164(突起部除く)
分解能0.1vol%
記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約100
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理ガルバニ電池式
測定ガス酸素
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)
防爆構造本質安全防爆構造、アルカリ乾電池仕様:Ex ia IIC T4 Ga、ニッケル水素充電池仕様:Ex ia IIC T3 Ga
警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示、【エラー通知方式】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示
警報設定値18vol%
サービス分類レンタル
低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。
仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示
セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本
測定範囲0.0~100.0%LEL※ppm 表示に切替可
質量(g)約460(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本
測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164
分解能0.1%LELもしくは1ppm
記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約15
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
検知原理接触燃焼式
測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気
測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga
警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定20%LEL
採取方式【ガス】自動吸引式
サービス分類レンタル
わずか10ppmの微量なガス漏れをすばやく探知し、音と光で警報を発します。
照明ランプ搭載で、暗い場所での作業に便利です。
〔検知対象ガス〕水素 アンモニア プロパン ベンゼン アセチレン EO エチレン エタン ブタジエン 他
付属品レザーケース/ドレンフィルタ/フィルタエレメント/自在型アタッチメント/ダストフィルタ/ハンドストラップ等
寸法(mm)38×32×135
質量(g)約190(レザーケースを含む)
電源単3電池×2本(付属)
応答時間5秒以内
ガス採気方式自動吸収式
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡBT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
濃度(ppm)10(メタン・イソブタン等/検知可能)
漏洩量3.3×10-6Pa・m3/s(メタン・イソブタン等/検知可能)
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに
電源単3形アルカリ乾電池2本
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます。センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
質量(g)約870(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3形アルカリ乾電池4本
表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)
連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)
機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示
使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)
ガス採気方式自動吸引式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
現場状況を的確に把握し危険をお知らせ。
使いやすさを追求した装着型。
カラー液晶採用で、表示が分かりやすい。
表示反転機能付きで、装着時も表示が見やすい。
データロギング機能、音量調節機能搭載。
特別な工具は不要で簡単に電池の交換が可能。
暑さ指数(WBGT値)表示機能で「危険/厳重警戒/警戒・注意」の
状態を色で分かりやすく表示するので、熱中症対策にも。
用途作業員の安全確保に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池1本
表示方式液晶カラーデジタル(バックライトあり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データーロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
音圧(警報)95dB以上/10cm
ガス採気方式拡散式
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
測定範囲0~100vol%
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
保護等級IP67相当
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
警報設定値50vol%
検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。
付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書
質量(g)約130(電池除く)
方式ガス採取方式:拡散式
対応OSWindows8.1、Windows10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯
保護等級IP67相当
検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式
検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm
対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素
防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
1セット
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付))
質量(g)約420(セット時)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)
応答時間3秒以内(フロンガス除く)
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事)
防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3)
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]
濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)
電源単3形アルカリ乾電池2本
応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
濃度(ppm)検知可能:10
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)
校正証明書付き(宛名なし)
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等
質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)
使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。
単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日)
メーカー従来品から約40%小型・軽量化。
センサ寿命3年。
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)
本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚
質量(g)約130(電池除く)
表示方式LCD表示
連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
使用電源単4形アルカリ乾電池×1本
使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)
主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
センサ寿命3年の装着型2ガス検知器です。ニッケル水素充電池1本で40時間使用可能(1日8時間×5日)。耐衝撃性に優れ、大音量、防爆、防水・防塵構造のため、現場作業に最適なガス検知器です。別売りのポンプユニットセット、導入管を使用することによってタンク等に入る前の事前測定用としてもご使用頂けます。
用途各種工場、溶接作業、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事等、幅広い現場でご使用頂けます。
付属品安全ピンアダプタ、電池、交換用フィルタ2枚、充電器、充電用ACアダプタ
質量(g)約130(電池除く)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)ロングライフモードON時/約40、OFF時/約20(25℃、無警報、バックライト消灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)
防爆構造Ex ia ⅡC T3 X(本質安全防爆構造)
警報方式ブザー鳴動、バイブレーション、ランプ点滅、LCD表示(自動復帰)
関連キーワード
1
2
3
次へ