3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。 振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
仕様【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度【最小分解能】1ppm(Wt) セット内容本体、単3電池×4、2mlシリンジ×10、オイル採取ノズル×2、シリンジホルダー、キャリングケース、収納ケース 電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ 使用温度範囲0℃~40℃ 連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時) 検知原理磁気バランス式電磁誘導法 検知範囲0~19999ppm(Wt) 外寸法(mm)W84×H190×D40
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SDM-73 軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機 動画あり
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。 測定対象潤滑油中の鉄粉濃度 測定範囲(ppm)0~19999(Wt) 付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本 質量(g)約480(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売) 分解能最小1ppm(Wt) 連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40 測定原理磁気バランス式電磁誘導法 ゼロ調整範囲自動調整 サンプル量(mL)1.5
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

SDM-72 グリース鉄粉濃度計 新コスモス電機 動画あり
新コスモス電機グリース鉄粉濃度計
軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。 低速回転機・可変速回転機に使用可能。 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。 サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。 CE規格適合(要指定)。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断 付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本 セット内容本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース 種別鉄粉濃度計 寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D) 質量(g)約500 電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り) 使用温度範囲0℃~40℃ 分解能(最小)0.001%(Wt) 連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間 検知原理磁気バランス式電磁誘導法 検知範囲0~5.00%(Wt) サンプル量(mL)約0.8
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷