「温湿計 デジタル」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合
防水・防塵構造(IP54相当)。
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
検知対象ガス一酸化炭素
検知原理定電位電解式
ガス採気方式拡散式
検知範囲サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm)
警報設定デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h
応答時間(秒)30以内
表示方式液晶カラーデジタル(バックライト有り)
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
音圧警報:95dB以上/10cm
機能電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
保護等級IP54相当
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)
電源単4型アルカリ乾電池×1本
連続使用時間(時間)約5000(無警報時、25℃の場合)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部を除く)
質量(g)約82(電池含む)
セット内容本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本)
サービス分類レンタル
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・硫化水素計。酸素・硫化水素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・一酸化炭素計。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値相当値を色で表示熱中症対策に。
7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているので。オプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
関連キーワード