作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・一酸化炭素計。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値相当値を色で表示熱中症対策に。
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
寸法(mm)70×24×62.5
質量(g)約82(電池含む)
電源単4電池×1(付属)
機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示
検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
防塵防水性能IP54相当
警報の表示ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
カラー液晶画面を採用し、高い視認性を実現しました。
暑さ指数(WBGT値相当値)を表示するため、熱中症対策にもお使いいただけます。
データロギングや、警報履歴機能も搭載しています。
型式末尾BTのタイプはBluetoothによりスマートフォンとの連携が可能です。
寸法(mm)70×24×62.5
質量(g)約82(電池含む)
電源単4電池×1(付属)
機能電池残量表示 ピークホールド 積算濃度表示 表示反転 警報(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良) 警報履歴 データロギング 暑さ指数表示
検知原理O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
防塵防水性能IP54相当
警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
Bluetooth○
関連キーワード